Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer

Realice aplicaciones de investigación fotométrica, como análisis de ADN, ARN y proteínas, con el espectrofotómetro para microplacas Thermo Scientific™ Multiskan™ GO.
Have Questions?
Número de catálogoDescripción
51119200Multiskan GO sin cubeta
Número de catálogo 51119200
Precio (MXN)
-
Descripción:
Multiskan GO sin cubeta
Realice aplicaciones de investigación fotométrica, como análisis de ADN, ARN y proteínas, con el espectrofotómetro para microplacas Thermo Scientific™ Multiskan™ GO. Multiskan GO incorpora un rango de selección de longitudes de onda, (incluido un área de UV) corrección del paso óptico, además de una velocidad de lectura rápida. Nuestra interfaz de usuario intuitiva le permite ejecutar mediciones rápidas directamente desde el instrumento. O bien, utilice nuestro software Thermo Scientific™ SkanIt™ completo y fácil de usar para los ensayos más exigentes.
Características:
  • Libre elección de longitudes de onda de 200 a 1000 nm para las exigencias de diversos ensayos.
  • Lectura de microplacas y cubetas para las distintas demandas de productividad.
  • Mediciones de placa rápidas y espectro total de una muestra en menos de 10 segundos.
  • Datos de alta calidad garantizados por un autodiagnóstico exhaustivo.
  • Exclusiva función de ahorro de energía para reducir el consumo.
  • Software interno visual en una gran pantalla de color que permite realizar mediciones rápidas.
  • Configuración lógica y sencilla de ensayos exigentes.
  • Posibilidad de elegir entre varios idiomas.
  • Compatible con:

    Multiskan GO es compatible con la nueva placa Thermo Scientific™ μDrop.

    Recomendado para:

    Cuantificación y pureza de ADN y ARN, ensayos con proteínas, ensayos con enzimas, ensayos cinéticos, inmunoensayos, ensayos de proliferación celular y citotoxicidad, ensayos de apoptosis, ensayos con gen indicador, ensayos GPCR.

    Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Especificaciones
    Exactitud1,0 % + 0,003 abs (0-2,0 abs), 2 % (2,0-2,5 abs) a 450 nm
    Ancho de banda<2.5 nm
    Fondo (imperial)16,9 pulg
    Fondo (métrico)43 cm
    DescripciónMultiskan GO sin cubeta
    Altura (imperial)10,2 pulg
    Altura (métrico)26 cm
    LinealidadPlaca de 96 pocillos: 0-2,5 abs, 2 % a 450 nm
    Velocidad de medición6 segundos con placa de 96 pocillos, 10 segundos con placa de 384 pocillos (desde A1 y de vuelta a A1)
    Consumo de energíaMáx: < 110 w, ahorro de energía: < 2,5 w
    PrecisiónSD < 0,003 abs o CV < 0,5 % a 450 nm (modo de precisión), SD < 0,003 abs o CV < 1 % a 450 nm (modo rápido)
    Velocidad de barrido espectral10 s de 200 a 1000 nm con incrementos de 1 nm
    Intervalo de longitud de ondaDe 200 a 1000 nm con incrementos de 1 nm
    Peso (imperial)23,8 lb
    Peso (métrico)10,8 kg
    Anchura (imperial)11,2 pulg
    Anchura (métrico)28,5 cm
    CubetasNo
    Temperatura de la incubadoraAmbiente de + 2 a 45 °C
    Fuente de luzLámpara flash de xenón
    Tipos de placasPlacas de 96 y 384 pocillos
    Línea de productosMultiskan
    AgitaciónLinear
    Software TypeSkanIt Software
    Selección de longitud de ondaMonocromador
    Unit SizeEach