Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
El producto real puede variar
Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
Thermo Scientific™

Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO

Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoDescripciónMaterialAnchura (imperial)
51900303Cable de alimentación y toma internaReino UnidoMelamina, vidrio de seguridad templado
51029701Cabina de flujo laminar ECOHeraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 HzMelamina, vidrio de seguridad templado3 ft
51029702Cabina de flujo laminar ECOHeraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 HzMelamina, vidrio de seguridad templado4 ft
51029703Cabina de flujo laminar ECOHeraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 HzMelamina, vidrio de seguridad templado5 ft
51029704Cabina de flujo laminar ECOHeraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 HzMelamina, vidrio de seguridad templado6 ft
51900300Cable de alimentación y toma internaSuizaMelamina, vidrio de seguridad templado
51900306Cable de alimentación y toma internaItaliaMelamina, vidrio de seguridad templado
51900448Cable de alimentación y toma internaFranciaMelamina, vidrio de seguridad templado
51900449Cable de alimentación y toma internaAustraliaMelamina, vidrio de seguridad templado
51900481Cable de alimentación y toma internaSuizaMelamina, vidrio de seguridad templado
51900900Cable de alimentación y toma internaChinaMelamina, vidrio de seguridad templado
51029691Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 0.9Acero inoxidable3 ft
51029692Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.2Acero inoxidable4 ft
51029693Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.5Acero inoxidable5 ft
51029694Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.8Acero inoxidable6 ft
51029696Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 0.9Melamina3 ft
51029697Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.2Melamina4 ft
51029698Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.5Melamina5 ft
51029699Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.8Melamina6 ft
51029935Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 0.9, con opción UVAcero inoxidable3 ft
51029937Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.2, con opción UVAcero inoxidable4 ft
51029939Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.5, con opción UVAcero inoxidable5 ft
51029940Cabina de flujo laminar ECOHeraguard Eco 1.8, con opción UVAcero inoxidable6 ft
Número de catálogo 51900303
Precio (USD)
-
Tipo de producto:
Cable de alimentación y toma interna
Descripción:
Reino Unido
Material:
Melamina, vidrio de seguridad templado
Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC para reducir el consumo de energía.

Los bancos limpios proporcionan lo siguiente:

  • Protección de muestras
  • Condiciones de aire limpio que pueden ser validadas
  • Facilidad de uso

Anchuras interiores:

  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm

Alturas de trabajo:

  • Altura de trabajo estándar de 650 mm
  • Altura de trabajo especial de 950 mm

Visión global

  • Las ventanas laterales incrementan la luz disponible dentro del área de trabajo y proporcionan un entorno de trabajo agradable.
Conformidad legal:
  • Organismo: GOST
  • CE: 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2011/65/CE; 2006/121/CE
  • Normas: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006
†Gracias a los motores de CC, los bancos limpios Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con los tradicionales bancos limpios de motor de CA. Según los datos de pruebas internas y del University of Michigan Field Study, publicado en American Biotechnology Laboratory.
Especificaciones
DescripciónReino Unido
Iluminación>1000 lx
Material de la ventanaTempered Safety Glass
MaterialMelamina, vidrio de seguridad templado
Tipo de productoCable de alimentación y toma interna
Unit SizeEach