Analizador de hidrocarburos totales modelo 51i
Analizador de hidrocarburos totales modelo 51i
Thermo Scientific™

Analizador de hidrocarburos totales modelo 51i

Use la tecnología FID para la detección sensible de compuestos orgánicos con el analizador de hidrocarburos totales Thermo Scientific™ modelo 51i Analizador de hidrocarburos totales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
51IHTAlta temperatura
51ILTBaja temperatura
Número de catálogo 51IHT
Precio (MXN)
-
Descripción:
Alta temperatura

Mida el nivel total de emisiones de hidrocarburos de una fuente con el analizador de hidrocarburos totales Thermo Scientific™ modelo 51i Analizador de hidrocarburos totales. El modelo 51i incluye la tecnología de detector de ionización de llama (FID) para permitir una detección sensible y con un amplio intervalo lineal de compuestos orgánicos. Este modelo está disponible en versiones de alta y baja temperatura.

El modelo 51i incluye un detector de ionización de llama (FID) para medir los gases y vapores orgánicos. La ionización de llama es una tecnología muy conocida y eficaz usada en los laboratorios y la industria durante muchos años.

Características principales:

  • Intervalos ajustables
  • Corrección en tiempo real de las lecturas de hidrocarburos totales
  • El horno y el sistema de muestreo del detector están controlados por temperatura
  • Informe de estados de alarma

Ventajas de iSeries:

  • Conectividad Ethernet para permitir un acceso remoto eficiente.
  • Interfaz de usuario mejorada que incluye programación con un botón y pantalla grande
  • Memoria flash para ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento de datos y software descargable por el usuario
  • Diseño electrónico mejorado que optimiza la concepción común de los productos
  • Disposición mejorada de los componentes para facilitar el acceso a los mismos
Especificaciones
Certificaciones/conformidadETL, CSA, UL, CE, UKCA
Fondo (imperial)23 in.
Fondo (métrico)584 mm
DescripciónAlta temperatura
Altura (imperial)8.62 in.
Intervalo de mediciónPreset Ranges: 0 to 1, 10, 100, 1,000, 5000, and 10000ppmc; Custom Ranges: 0 to 1 to 10000ppmc
Opciones de montajeBench mounting (standard); Ears and handles, EIA;
SalidasSelectable Voltage, RS232/RS485, TCP/IP, 10 Status Relays, Power Fail Indication; 0 to 20 or 4 to 20mA Isolated Current Output (optional)
Precisión2.0% of reading or 0.1 ppm (whichever is larger)
Desviación de intervalo<2% of range or 0.20 ppm (24 hr.)
Temperatura de funcionamiento (imperial)59°F to 95°F
Peso (imperial)50 lb.
Peso (métrico)22.7 kg
Anchura (imperial)16.75 in.
Anchura (métrico)425 mm
Desviación del cero<0.50ppm/day
Límites de detección0.050 ppm (10 sec. averaging time)
Caudal0.75 to 1.5 L/min.
Entradas16 Digital Inputs (Standard), 8 0 to 10 VDC Analog
Linealidad±2% of span (at concentrations of 10 to 150% of span)
Tiempo de respuesta15 sec. (1 sec. average time)
Temperatura de funcionamiento (métrico)15°C to 35°C
Ruido del cero0.025 ppmc RMS
Unit SizeEach