Rotor vertical TV-860
Thermo Scientific™

Rotor vertical TV-860

Procese las muestras a 60 000 rpm con el rotor vertical Thermo Scientific™ TV-860.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
532898 x 35 mL
Número de catálogo 53289
Precio (MXN)
-
Capacidad:
8 x 35 mL
Procese las muestras a 60.000 rpm con el rotor vertical Thermo Scientific™ TV-860.
Recomendada para:

Separaciones isopícnicas y zonales de grandes volúmenes.

Especificaciones
Ángulo
Promedio RCF289.325 x g
DescripciónRotor vertical TV-860
Para utilizar con (equipo)Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Factor K25,2
Diámetro máx. del tubo25 mm
Longitud máx. del tubo97 mm
RCF mín.238.055 x g
Peso neto25,1 lb (11,4 kg)
Radio (métrico)84,7 mm
Radio mín. (métrico)59,2 mm
Capacidad8 x 35 mL
MaterialTitanio
RCF máx.340.596 x g
Vel. máx60.000 rpm
TipoRotor vertical
Unit SizeEach