KingFisher Apex ベンチトップサンプル調製
Thermo Scientific™

KingFisher Apex ベンチトップサンプル調製

KingFisher Apex は、ラボで最も使いやすく、汎用性の高いベンチトップサンプル調製装置であり、1 ランあたり 24 サンプル対応および 96 サンプル対応のものがあります。品揃え豊富な検証済みのアプリケーションプロトコールによる、DNA、RNA、タンパク質、および細胞の一貫したハイスループット抽出
製品番号(カタログ番号)製品タイプ
540094024 Combi head
540091096 PCR Head
540092096 Combi head
540093096 DW head
製品番号(カタログ番号) 5400940
価格(JPY)
8,600,000
Each
製品タイプ:
24 Combi head

KingFisher Apex は、さまざまな種類のサンプル処理ニーズに対応する柔軟なシステムであり、ほぼすべてのソースからの DNA/RNA、タンパク質、および細胞精製のための汎用性の高い自動磁気粒子処理が可能です。革新的な磁気粒子分離技術を用いた本システムは、優れた再現性と品質をもたらし、 磁気粒子処理を用いてほぼすべてのソースからの DNA/RNA、タンパク質、および細胞の精製または分離を自動化する使いやすい装置を提供します。Apex は、サンプル調製の主要なステップ(サンプルの結合、洗浄、溶出)を通じて、液体ではなく磁気ビーズを動かします。このプロセスにより、優れた品質と再現性のある結果が得られ、サンプル処理にかかるハンズオン時間が短縮されます。

  • DNA/RNA、タンパク質および細胞精製を自動化するための使いやすいハイスループットサンプル精製システム
  • 用途の広い高速精製を実現し、再現性のある結果を提供
  • アプリケーションと精製プロセスのあらゆる詳細の制御が可能なタッチスクリーンを備えた使いやすいインターフェース
  • 簡便性を高めるBindIx PCソフトウェア
  • さまざまな種類のアプリケーションに対応する品揃え豊富な検証済みプロトコル
  • 迅速にプロトコルを検索するためのクラウドライブラリ
仕様
Collection Efficiency of Particles粒子径 2.8 µm の粒子 >98%
冷却温度+4 ℃低下
奥行き(ヤードポンド法)22 in
奥行き(メートル法)56 cm
ディスプレイ10 in タッチスクリーン
使用対象(アプリケーション)ゲノミクスとプロテオミクス、ターゲット識別、動物アッセイ、バイオマーカー発見、品質管理、法医学
加熱温度周囲温度 +4 ℃から最大 +100 ℃まで
高さ(ヤードポンド法)18 in
高さ(メートル法)46 cm
磁性ロッド24 in ワンフレーム、互換性あり
粒子径(メートル法)約>1 μm
プレートタイプ24 DW、24保管チューブ
ランあたりのサンプル数24
磁気ヘッドタイプ24
UV露光時間最大 23 時間 59 分
UVランプ2 pcs
重量 (ヤードポンド法)123 lbs
重量(メートル法)56 kg
幅(ヤードポンド法)31 in
幅(メートル法)79 cm
容量24個のサンプル
フォーマット24-well
デッキあたりのプレート8
製品タイプ24 Combi head
サンプルタイププラズマ, 血, 尿, 唾液, 細胞ホモジネート, 組織ホモジネート
適した下流分析PCR/qPCR、シーケンシング、質量分析法
容量(メートル法)処理24 DWプレート30∼5,000 μL、24保管チューブ200∼1,000 μL
Unit SizeEach

よくあるご質問(FAQ)

What should I do if the tip comb does not load correctly onto my Thermo Scientific KingFisher system?

If the tip does not load correctly onto a Thermo Scientific KingFisher magnetic head, we recommend that you try manually flexing the tips both lengthwise and widthwise to level the tip comb. A video of flexing the tip comb can be found here: https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/automated-purification-extraction/kingfisher-systems/resources.html. The video is under "KingFisher Flex" and titled "How to install the magnet head and check the tip comb." Flexing of the tip comb is demonstrated at timepoint 1:35. If that does not work, try a different box or lot of tips. This applies to all KingFisher instruments.