Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Thermo Scientific™

Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover

Para una alternativa económica al acero inoxidable, elija el depósito de LLDPE cilíndrico graduado y ligero con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
54100-000518,9 L
54100-000728 l
54100-001037,9 L
54100-001556,8 L
54100-0030113,6 L
54100-0055208 l
Número de catálogo 54100-0005
Precio (CLP)
221.911
Each
Capacidad (métrico):
18,9 L
Precio (CLP)
221.911
Each

Para una alternativa económica al acero inoxidable, elija el depósito de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) cilíndrico graduado y ligero con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos depósitos de polietileno lineal de baja densidad son ideales para aplicaciones menos rigurosas y ofrecen una excelente resistencia a fisuras por tensión. La tapa tiene un reborde externo que se extiende más allá del borde cuando se utiliza como un revestimiento para bidones de acero. Disponible en tamaños de 5 a 55 gal (19 a 208 l).

  • Espesor aproximado de la pared, 2.4 mm (0.09 in.)
  • Los depósitos están graduados
  • El tamaño de 55 galones se puede utilizar como revestimiento para bidones de acero
  • Disponible con llave para la extracción del contenido (n.º de cat. 54102)
  • No esterilizables en autoclave

Garantía:
90 días

Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.

Especificaciones
Capacidad (imperial)5 gal
Diámetro exterior (imperial)11 pulg
Altura (imperial)15 pulg
Altura (métrico)38,1 cm
N.º por caja1
N.° por paquete1
Grosor de pared2,4 mm
Capacidad (métrico)18,9 L
Diámetro exterior (imperial)27,9 cm
MaterialLLDPE
TipoDepósito con cubierta
Unit SizeEach