Rotor basculante AH-629 (36 ml)
Thermo Scientific™

Rotor basculante AH-629 (36 ml)

Facilite los aislamientos de grandes volúmenes de partículas con el rotor basculante Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
542846 x 36 mL
Número de catálogo 54284
Precio (CLP)
-
Capacidad:
6 x 36 mL
Facilite los aislamientos de grandes volúmenes de partículas con el rotor con cestillo basculante Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml.
Especificaciones:
  • Rotor basculante fabricado en aluminio
  • Capacidad máxima: 6 × 36 ml (0,21 l)
  • Velocidad/RCF máx.: 29.000 rpm/151.243 x g
  • Factor K: 242
  • Ángulo: 90°

Información para pedidos:

Pedir los cubos de 17 ml (seis) (52030), la herramienta de sellado de ultracrimp/clearcrimp (03920), la sustitución del calibre de engarce (03919), los tapones y tapones adicionales (03047), la herramienta de extracción de tubos (12826), las gradillas de tubos (dos) (03539) por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.

Compatible con:

Ultracentrífuga de suelo de la serie Thermo Scientific™ Sorvall™ WX

Recomendada para:

Aislamientos de grandes volúmenes de virus y partículas subcelulares, sedimentación de ARN.

Especificaciones
Ángulo90°
Promedio RCF109.487 x g
DescripciónRotor basculante AH-629 (36 ml)
Para utilizar con (equipo)Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Factor K242
Diámetro máx. del tubo25 mm
Longitud máx. del tubo89 mm
RCF mín.67.731 x g
Peso neto14,1 lb (6,4 kg)
Radio (métrico)161 mm
Radio mín. (métrico)72,1 mm
Capacidad6 x 36 mL
MaterialAluminio
RCF máx.151.243 x g
Vel. máx29.000 rpm
TipoRotor basculante
Unit SizeEach