Extrusora de doble husillo Pharma 11
Extrusora de doble husillo Pharma 11
Extrusora de doble husillo Pharma 11
Thermo Scientific™

Extrusora de doble husillo Pharma 11

La Thermo Scientific Pharma 11 es una extrusora de doble husillo flexible y exclusiva para la extrusión de material fusible por calor y la granulación con doble husillo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
553-0040Extrusora de doble husillo Pharma 11
553-0400Alimentador Pharma 11 volumétrica solo tornillo
553-0600Pharma 11 enfriado por aire Transportadores
553-0610Pharma 11 Varicut Pelletizador
553-0287Kit de conversión Pharma 11 TSG
Número de catálogo 553-0040
Precio (USD)
-
Descripción:
Extrusora de doble husillo Pharma 11

La Thermo Scientific Pharma 11 es una extrusora de doble husillo flexible y exclusiva para la extrusión de material fusible por calor y la granulación con doble husillo.

En las primeras fases de la investigación de un nuevo fármaco y de su formulación, los científicos se enfrentan al reto de que solo se dispone de una pequeña cantidad del costoso principio activo (API) para los experimentos.

La extrusora Thermo Scientific Pharma 11 proporciona prestaciones de extrusión de hasta 20 g/h con las que se ahorra material y mano de obra. Su doble husillo paralelo de 11 mm y su diseño compacto, completamente escalable con los sistemas de mezcla farmacéuticos independientes Thermo Scientific, permiten al investigador obtener resultados de proceso relevantes e incluso producir productos a pequeña escala.

Pequeña
  • Utiliza menores cantidades de material para un desarrollo más rápido y rentable
  • Saque el máximo partido al espacio de su laboratorio gracias a una máquina de tamaño reducido
  • Perfecta para aplicaciones de aislamiento o caja de guantes con pantalla táctil extraíble
Sencilla
  • Validación y limpieza sencillas → Todas las piezas en contacto con el material se pueden extraer fácilmente
  • Máquina 2 en 1 → Fácilmente convertible de aplicaciones de extrusión de material fusible por calor (HME) a aplicaciones de granulación con doble husillo (TSG)
  • Fácil de manejar, con una pantalla táctil intuitiva de uso sencillo con control de dosificador integrado
Ampliable
  • Reduce los riesgos de ampliación → Ahorro de tiempo y dinero gracias a la completa capacidad de ampliación de la familia de productos ™ de extrusión Thermo Scientific
  • Ofrece control de procesos → Documentación de parámetros de extrusión e idónea para PAT
  • Cumple los principios de buenas prácticas de fabricación (BPF), validación completa disponible: FAT, SAT, IQ/OQ 

Reducción de los riesgos de los proyectos

  • El diseño geométrico del cuerpo y los husillos es compatible con toda la gama de extrusoras Pharma y esto, por tanto, permite ampliar fácilmente los procesos.
Elevada modularidad, gran comodidad
  • Intervalo de capacidad de procesamiento de 20 g/h hasta 2,5 kg/h
  • Piezas en contacto con el producto fáciles de extraer y limpiar en una máquina de lavado
  • Opciones de husillos y cuerpos individuales
  • Duración del procesamiento: relación L/D 40:1
Fácil de manipular
  • Funcionamiento intuitivo
  • Pantalla táctil
  • Control de dosificador integrado
  • Protección por contraseña
  • Tres niveles de usuario diferentes
  • Software de registro de datos opcional para documentar las tendencias de los datos
  • Medición de par de alta resolución opcional
  • Fácil integración de mediciones PAT como FTIR
Para API de gran potencial
  • Su reducido tamaño permite su colocación en una caja de guantes
  • La pantalla táctil se puede extraer y fijar en la parte exterior del aislador
  • Sin caja adicional para componentes electrónicos
  • Diseño monobloque que se puede enjuagar con agua para evitar que se acumule polvo
Conforme a las normas BPF
  • Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable y para entornos farmacéuticos con documentación
  • Documentación de validación completa disponible: FAT, SAT, IQ/OQ

La Pharma 11 es una extrusora a escala muy pequeña, perfecta para una amplia gama de aplicaciones de desarrollo de fármacos. Requiere una capacidad de procesamiento mínima de solo 20 g/h, por lo que resulta perfecta para aplicaciones de investigación y desarrollo, especialmente si se desarrollan y prueban recetas con principios activos y compuestos relacionados caros. Como unidad que cumple los principios de buenas prácticas de fabricación (BPF), la extrusora Thermo Scientific Pharma 11 también es idónea para ensayos clínicos y para la producción a pequeña escala con capacidades de procesamiento de hasta 2,5 kg/h. Cuenta con un diseño capaz de afrontar los retos más exigentes a los que se enfrentan los clientes y, al mismo tiempo, maximizar la inversión a lo largo de las diferentes fases del ciclo de desarrollo del producto. El diseño geométrico del cuerpo y los husillos es escalable con toda la gama de extrusoras Thermo Scientific, desde la escala de laboratorio y piloto hasta la escala de producción. Dispone de una amplia gama de accesorios para la extrusora Pharma 11 que le permiten disfrutar de una solución de extrusión completa. Se incluyen dosificadores gravimétricos y volumétricos, cintas transportadoras y peletizadoras.

Aplicaciones principales

  • Sistemas de administración de fármacos
  • Implantes
  • Comprimidos
  • Gránulos

All devices and processes shown and explained on this webpage are intended solely to support an intermediary step in the development and research of new drugs. The devices shown are not designed for, or capable or, producing final dosage forms (including without limitation tablets or capsules) for a patient or other consumer.

While the devices shown here may be integrated to support intermediary steps in a production line for pharmaceuticals, use of devices would only result in intermediate materials and not final dosage forms (including without limitation tablets or capsules).

Production of final dosage forms such as tablets or capsules requires additional downstream equipment (which may include without limitation a press or a filling device) that is not part of the product range displayed on this webpage.

Especificaciones
DescripciónExtrusora de doble husillo Pharma 11
Diámetro (métrico)11 mm
Zonas de suministroPermanent liquid cooled feeding port
Zonas calefactoras7 x 5 L/D heat/cool zones, +1 heating zone for die
Altura (métrico)41 cm
Longitud (métrico)90 cm
MaterialPharma grade Stainless Steel Boehler M340
Temperatura máxima280°C
Presión100 bar, safety monitored
Diámetro del tornillo (métrico)11 mm
Tipo de tornilloCo-rotating Parallel Twin Screw
Intervalo de temperatura (métrico)10°C to 280°C (with appropriate cooling device)
Capacidad de procesamiento20 g to 2.5 kg/hr.
Par de torsión por eje6 Nm per shaft, constant torque, safety monitored
Peso (métrico)55 kg
Anchura (métrico)50 cm
Vel. máx1000 rpm
Intervalo de velocidad10 to 1000 rpm
Unit SizeEach