Search
Search

| Katalognummer | Beschreibung |
|---|---|
| 567-2000 | Rheomex 19/10 OS |
| 567-2001 | 80% der Nennkraft |
| 567-2004 | Rheomex 19/33 OS |
| 567-2020 | Rheomex 19/25 OS |
Einschnecken-Extrusion
Die bewährten Einschnecken-Laborextruder liefern zuverlässige Daten, die während des Extrusionsvorgangs zur Verifizierung von Prozessparametern (Drehzahl, Energie, Temperatur) für unbekannte Substanzen oder zum Herstellen kleinerer Mengen eines neuen Polymers (als Strang, Folie, Granulat oder Blasfolie) in der Forschung und Entwicklung gewonnen werden. Die Extruder sind mit Messbohrungen ausgestattet, die den Schmelzdruck sowie die Schmelztemperatur messen, um die Prozessparameter entlang der Extruderzylinder zu überprüfen. Diese Zylinder stehen in verschiedenen Längen zur Verfügung (Verhältnis von Länge zu Durchmesser). Am Ende des Extruderzylinders lässt sich eine Düse anbringen, mit der die Polymerschmelze als Strang oder Folie geformt werden kann. Spezielle rheologische Düsen (Schlitz-, Rund-, X-Düse) ermöglichen die Ermittlung der Scher- und Dehnviskosität unter definierten Schergeschwindigkeiten. Thermo Fisher bietet eine Vielzahl von Schneckengeometrien an, um das Extrusionsverfahren auf die verschiedenen Druckverhältnisse sowie die Entgasungs- und Mischbereiche abstimmen zu können. Verschleißfeste Schnecken und Zylinder erhöhen die Lebensdauer des Systems. Standardisierte Feeder für Granulate und spezielle Dosiervorrichtungen für Pulver, Pasten, Flüssigkeiten oder Gummi mit hoher Viskosität runden das Produktportfolio ab.
Typische Anwendungen für Einschnecken-Extruder
HAAKE Rheomex Messextruder enthalten die für die jeweilige Applikation erforderliche Mess-, Steuerungs- und Überwachungstechnik.
Ein neues Konzept vereinfacht die Handhabung im Labor und gewährleistet einen sicheren Betrieb. Dieses umfasst Folgendes: