HAAKE™ MiniJet Pro ピストン式射出成形機
HAAKE™ MiniJet Pro ピストン式射出成形機
HAAKE™ MiniJet Pro ピストン式射出成形機
HAAKE™ MiniJet Pro ピストン式射出成形機
Thermo Scientific™

HAAKE™ MiniJet Pro ピストン式射出成形機

Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniJet Pro ピストン式射出成形機を使用することで、限られた材料で、さまざまな試験片を成形できます。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)
567-2096最大 3.5 g (金型によって異なる)
製品番号(カタログ番号) 567-2096
価格(JPY)
-
容量(メートル法):
最大 3.5 g (金型によって異なる)

Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniJet Pro ピストン式射出成形機を使用することで、限られた材料で、さまざまな試験片を成形できます。 わずか 2 ∼ 5mL の材料から試験片を効率的に用意することで、コストを削減できます。

HAAKE MiniJet Pro ピストン式射出成形機を、Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniLab マイクロコンパウンダー、Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS、または Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoStress™ 6000 レオメーターと組み合わせてお使いいただくと、製品開発に効率的で理に適ったソリューションを提供します。

HAAKE MiniJet Pro ピストン式射出成形機の機能:
  • 少量のサンプル : 試験片は粉末、ペレット、溶融したポリマーなどさまざまな材料から作成できます
  • システムシリンダー内に粉末やペレットを簡単に充填できます
  • 交換可能な金型 : 標準のものに加えカスタマイズ形状の金型がご用意できます
  • シンプルなデザインで、金型の交換は大掛かりなツールを必要としません
  • 使いやすさ:  取り扱いはシンプルで、一貫性のある再現可能な結果が得られる制御が行える設計コンセプトを採用しています
  • 加熱シリンダーは、メルト用途向けにHAAKE MiniLab マイクロコンパウンダーやその他のエクストルーダーシステムに素早く装着して取り外しができます。
推奨用途: 動的粘弾性測定、光学試験、および機械的強度試験用のサンプルの成型、製剤試験用の特殊試料の成型
仕様
概要HAAKE MiniJet Pro ピストン式射出成形機
電気的要件110/230 V ±10%、50/60 Hz
周波数50/60 Hz
高さ(メートル法)710 mm
長さ(メートル法)300 mm
シリンダーの最高温度400°C
鋳型温度最大 250°C
電力消費量3.15 A
圧力最大 1.100 bar
容量(メートル法)最大 3.5 g (金型によって異なる)
幅(メートル法)420 mm
混練機Yes
マイクロ配合Yes
電圧115/230 V ±10%
Unit SizeEach