Fiberboard Storage Box
Fiberboard Storage Box
Fiberboard Storage Box
Fiberboard Storage Box
Thermo Scientific™

Fiberboard Storage Box

초저온 냉동고에 사용하기 위한 Thermo Scientific™ Storage Box로 다양한 바이알과 튜브를 보관하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호보유치수(길이 x 폭 x 높이)
5954Cryo Tubes5 x 5 x 2 in.
5956Cryo Tubes5 x 5 x 3 in.
82000281 Cryo Tubes5 x 5 x 2 in. (13 x 13 x 5 cm)
82000381 Cryo Tubes5 x 5 x 3 in.
820109100 Cryo Tubes5 x 5 x 2 in.
820011TS
820011으로도 사용됨
81 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)5.3 x 5.3 x 2 in.
820010100 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)5.3 x 5.3 x 2 in.
카탈로그 번호 5954
제품 가격(KRW)
82,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
96,000
할인액 14,000
Pack of 12
보유:
Cryo Tubes
치수(길이 x 폭 x 높이):
5 x 5 x 2 in.
제품 가격(KRW)
82,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
96,000
할인액 14,000
Pack of 12

초저온 냉동고에 사용하기 위한 Thermo Scientific™ Storage Box로 다양한 바이알과 튜브를 보관하십시오.

  • 시료 보관을 위한 덮개가 있는 튼튼한 방수 박스
  • 5.1 및 7.6cm(2 및 3 in.)의 높이, 13.3 x 13.3cm(5.25 x 5.25 in.)의 정사각형 받침대로 제공
  • 박스 칸막이는 별도로 주문하십시오(03-395-450; 03-395-452; 03-395-453).
사양
치수(길이 x 폭 x 높이)5 x 5 x 2 in.
용도(장비)Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers
높이(영국식 단위)2 in.
높이(미터법)5 cm
보유Cryo Tubes
포함Does not include dividers
길이(영국식 단위)5 in.
길이(미터법)12.7 cm
수량Pk. of 12
폭(영국식 단위)5 in.
폭(미터법)12.7 cm
색상White
물질Fiberboard
형상Square
유형Cryo Storage Box
Unit SizePack of 12