Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
El producto real puede variar
Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Thermo Scientific™

Gradillas de muestras para baños de agua Precision™

Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoMaterialColorDimensiones (L x An)
5970-0530TCGradilla de tubosPlástico acetálicoRojo24 x 30 mm
3161601Gradilla de tubosAcero inoxidableGris25,4 x 21,6 cm
3166183Gradilla para placas de PetriAcero inoxidableGris24,8 x 22,2 cm
3166184Gradilla para microcentrífugaAcero inoxidableGris127 x 101 mm
3166185Gradilla para microcentrífugaAcero inoxidableGris127 x 101 mm
5970-0513TCGradilla de tubosPlástico acetálicoRojo72 x 13 mm
5970-0516TCGradilla de tubosPlástico acetálicoRojo72 x 16 mm
5970-0520TCGradilla de tubosPlástico acetálicoRojo40 x 20 mm
5970-0525TCGradilla de tubosPlástico acetálicoRojo40 x 25 mm
5972-0013TCGradilla de tubosPlástico acetálicoBlanco36 x 13 mm
5972-0016TCGradilla de tubosPlástico acetálicoBlanco36 x 16 mm
5972-0020TCGradilla de tubosPlástico acetálicoBlanco20 x 20 mm
5972-0030TCGradilla de tubosPlástico acetálicoBlanco9 x 30 mm
5972-0025TCGradilla de tubosPlástico acetálicoBlanco16 x 25 mm
Número de catálogo 5970-0530TC
Precio (CLP)
-
Tipo:
Gradilla de tubos
Material:
Plástico acetálico
Color:
Rojo
Dimensiones (L x An):
24 x 30 mm

Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.

Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable

  • Mide 24,8 x 22,2 x 15,9 cm (9,75 x 8,75 x 6,25 pulg)
  • Para placas de Petri de 80 x 50 mm o de 30 x 90 mm

Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable

  • Mide 25,4 x 21,6 x 14 cm (10 x 8,5 x 5,5 pulg)
  • Las aberturas son de 2,5 cm (1 pulg)
  • Para 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura

Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas

  • Requiere pinza de sujeción
  • Mide 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 pulg)
Especificaciones
ColorRojo
Dimensiones (L x An)24 x 30 mm
Para utilizar con (equipo)Baños de agua de circulación, para coliformes y de uso general Precision de 5 a 28 l
MaterialPlástico acetálico
TipoGradilla de tubos
Unit SizeEach