Nalgene™ Unwire™ Half-Rack: Resmer™ 제조 기술
Nalgene™ Unwire™ Half-Rack: Resmer™ 제조 기술
Nalgene™ Unwire™ Half-Rack: Resmer™ 제조 기술
Nalgene™ Unwire™ Half-Rack: Resmer™ 제조 기술
Thermo Scientific™

Nalgene™ Unwire™ Half-Rack: Resmer™ 제조 기술

인큐베이터, 냉장고, 냉동고, 실험실 후드 및 실험대 위에서 공간 효율적인 하프랙(half-rack)을 이용하여 시료를 정리하고 보관하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상어레이용도(장비)제품 사이즈
5972-0325Blue4 x 425mm TubesCase of 8
5972-0013White6 x 613mm TubesCase of 8
5972-0013PK
5972-0013으로도 사용됨
White6 x 613mm TubesEach
5972-0016White6 x 616mm TubesCase of 8
5972-0016PK
5972-0016으로도 사용됨
White6 x 616mm TubesEach
5972-0020White4 x 520mm TubesCase of 8
5972-0020PK
5972-0020으로도 사용됨
White4 x 520mm TubesEach
5972-0025White4 x 425mm TubesCase of 8
5972-0025PK
5972-0025으로도 사용됨
White4 x 425mm TubesEach
5972-0030White3 x 330mm TubesCase of 8
5972-0030PK
5972-0030으로도 사용됨
White3 x 330mm TubesEach
5972-0313Blue6 x 613mm TubesCase of 8
5972-0313PK
5972-0313으로도 사용됨
Blue6 x 613mm TubesEach
5972-0316Blue6 x 616mm TubesCase of 8
5972-0316PK
5972-0316으로도 사용됨
Blue6 x 616mm TubesEach
5972-0320Blue4 x 520mm TubesCase of 8
5972-0320PK
5972-0320으로도 사용됨
Blue4 x 520mm TubesEach
5972-0325PK
5972-0325으로도 사용됨
Blue4 x 425mm TubesEach
5972-0330Blue3 x 330mm TubesCase of 8
5972-0330PK
5972-0330으로도 사용됨
Blue3 x 330mm TubesEach
5972-0413Green6 x 613mm TubesCase of 8
5972-0413PK
5972-0413으로도 사용됨
Green6 x 613mm TubesEach
5972-0416Green6 x 616mm TubesCase of 8
5972-0416PK
5972-0416으로도 사용됨
Green6 x 616mm TubesEach
5972-0420Green4 x 520mm TubesCase of 8
5972-0420PK
5972-0420으로도 사용됨
Green4 x 520mm TubesEach
5972-0430Green3 x 330mm TubesCase of 8
5972-0430PK
5972-0430으로도 사용됨
Green3 x 330mm TubesEach
5972-0513Red6 x 613mm TubesCase of 8
5972-0513PK
5972-0513으로도 사용됨
Red6 x 613mm TubesEach
5972-0516Red6 x 616mm TubesCase of 8
5972-0516PK
5972-0516으로도 사용됨
Red6 x 616mm TubesEach
5972-0520Red4 x 520mm TubesCase of 8
5972-0520PK
5972-0520으로도 사용됨
Red4 x 520mm TubesEach
5972-0530Red3 x 330mm TubesCase of 8
5972-0530PK
5972-0530으로도 사용됨
Red3 x 330mm TubesEach
카탈로그 번호 5972-0325
제품 가격(KRW)
141,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
165,000
할인액 24,000 (15%)
Case of 8
색상:
Blue
어레이:
4 x 4
용도(장비):
25mm Tubes
Unit Size:
Case of 8
제품 가격(KRW)
141,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
165,000
할인액 24,000 (15%)
Case of 8

완전한 크기의 Unwire 랙이 가진 모든 기능을 포함하면서 절반의 공간만 차지하는 공간 효율적인 Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack을 이용하여 시료를 정리하고 보관하십시오. 인큐베이터, 냉동고, 냉장고, 실험실 후드 및 실험대에서 사용하기 이상적인 이 랙은 얼음 또는 물 수조에 쉽게 맞으며 위로 뜨지 않습니다. 네 가지 밝은 색상으로 몰딩되어 시료 정리가 편리합니다.

  • Thermo Scientific™ Resmer™ 제조 기술로 제작됩니다.
  • 랙은 반복적으로 고압 멸균(autoclaving) 할 수 있습니다.
  • 매끄러운 마감 처리로 오염물이 묻을 공간이 거의 없습니다(분리될 수 있는 접합부 또는 날카로운 모서리가 없음).
  • 엔드플레이트(endplate)에 커다란 라벨을 달 수 있습니다.
  • 이 랙은 실험실에서 다루는 대부분의 화학물질과 최대 121°C의 온도에 견디므로 다양한 실험실 작업에 활용됩니다.
  • 15mL 코니컬 튜브(conical tubes)는 20mm 랙에 맞고, 50mL 코니컬 튜브는 30mm 랙에 맞습니다.
  • 조립이 필요 없습니다.

보증:
90일. 보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.

책임 보증 기간:
판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

사양
어레이4 x 4
설명Test Tube Half-Rack Unwire™ Blue 25mm
치수(길이 x 폭 x 높이)4.8 x 4.8 x 3 in. (12.2 x 12.2 x 7.6 cm)
용도(장비)25mm Tubes
높이(영국식 단위)3 in.
높이(미터법)7.6 cm
길이(영국식 단위)4.8 in.
길이(미터법)12.2 cm
선반3 Tiers
폭(영국식 단위)4.8 in.
폭(미터법)12.2 cm
오토클레이브 가능Autoclavable
색상Blue
보유Tubes (25 mm)
물질RESMER
위치16
제품 유형Test Tube Half Rack
형상Rectangular
Unit SizeCase of 8