Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
Thermo Scientific™

Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie

Organisieren und lagern Sie Proben mit den Platz sparenden Gestellen in halber Größe, ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerFarbeArrayZur Verwendung mit (Geräte)Packungsgröße
5972-0520Rot4 x 520 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0013Weiß6 x 613mm TubesCase of 8
5972-0013PK
auch als 5972-0013 bezeichnet
Weiß6 x 613mm TubesEach
5972-0016Weiß6 x 616mm TubesCase of 8
5972-0016PK
auch als 5972-0016 bezeichnet
Weiß6 x 616mm TubesEach
5972-0020Weiß4 x 520 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0020PK
auch als 5972-0020 bezeichnet
Weiß4 x 520 mm-RöhrchenEach
5972-0025Weiß4 x 425 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0025PK
auch als 5972-0025 bezeichnet
Weiß4 x 425 mm-RöhrchenEach
5972-0030Weiß3 x 330 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0030PK
auch als 5972-0030 bezeichnet
Weiß3 x 330 mm-RöhrchenEach
5972-0313Blau6 x 613mm TubesCase of 8
5972-0313PK
auch als 5972-0313 bezeichnet
Blau6 x 613mm TubesEach
5972-0316Blau6 x 616mm TubesCase of 8
5972-0316PK
auch als 5972-0316 bezeichnet
Blau6 x 616mm TubesEach
5972-0320Blau4 x 520 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0320PK
auch als 5972-0320 bezeichnet
Blau4 x 520 mm-RöhrchenEach
5972-0325Blau4 x 425 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0325PK
auch als 5972-0325 bezeichnet
Blau4 x 425 mm-RöhrchenEach
5972-0330Blau3 x 330 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0330PK
auch als 5972-0330 bezeichnet
Blau3 x 330 mm-RöhrchenEach
5972-0413Grün6 x 613 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0413PK
auch als 5972-0413 bezeichnet
Grün6 x 613 mm-RöhrchenEach
5972-0416Grün6 x 616mm TubesCase of 8
5972-0416PK
auch als 5972-0416 bezeichnet
Grün6 x 616mm TubesEach
5972-0420Grün4 x 520 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0420PK
auch als 5972-0420 bezeichnet
Grün4 x 520 mm-RöhrchenEach
5972-0430Grün3 x 330 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0430PK
auch als 5972-0430 bezeichnet
Grün3 x 330 mm-RöhrchenEach
5972-0513Rot6 x 613 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0513PK
auch als 5972-0513 bezeichnet
Rot6 x 613 mm-RöhrchenEach
5972-0516Rot6 x 616 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0516PK
auch als 5972-0516 bezeichnet
Rot6 x 616 mm-RöhrchenEach
5972-0520PK
auch als 5972-0520 bezeichnet
Rot4 x 520 mm-RöhrchenEach
5972-0530Rot3 x 330 mm-RöhrchenCase of 8
5972-0530PK
auch als 5972-0530 bezeichnet
Rot3 x 330 mm-RöhrchenEach
Katalognummer 5972-0520
Preis (EUR)
162,00
Case of 8
Farbe:
Rot
Array:
4 x 5
Zur Verwendung mit (Geräte):
20 mm-Röhrchen
Unit Size:
Case of 8
Preis (EUR)
162,00
Case of 8

Organisieren und lagern Sie Proben mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestellen in halber Größe, die alle Merkmale der Unwire Gestelle in voller Größe mit sich bringen, aber nur halb so viel Platz benötigen. Diese Gestelle passen problemlos in Eis- oder Wasserbäder, schwimmen nicht und sind ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen. In vier leuchtenden Farben hergestellt, erleichtern die Organisation Ihrer Proben.

  • Hergestellt mit der Thermo Scientific™ Resmer™ Fertigungstechnik.
  • Gestelle sind mehrmals autoklavierbar.
  • Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
  • Seiten mit Bereich für Beschriftungen.
  • Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis +121°C stand und eignen so für verschiedenste Verfahren im Labor.
  • Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
  • Bereits zusammengesetzt.

Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.

Specifications
Array4 x 5
BeschreibungUnwire Teströhrchen-Halbrack
Innendurchmesser (metrisch)20 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung20 mm
Abmessungen (L x B x H)12.7 x 10.5 x 8.4 cm (5 x 4.1 x 3.3 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte)20 mm-Röhrchen
Höhe (angloamerikanisch)3,3 in.
Höhe (metrisch)8.4 cm
Länge (angloamerikanisch)5 in.
Länge (metrisch)12.7 cm
Einschübe3 Stufen
Breite (angloamerikanisch)4,1 in.
Breite (metrisch)10.5 cm
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeRot
AufnahmevermögenRöhrchen (20 mm)
MaterialAcetal-Kunststoff
Positionen20
ProdukttypTeströhrchengestell
FormRechteckig
Unit SizeCase of 8