Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Thermo Scientific™

Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™

Organice y almacene muestras con las semigradillas de dimensiones reducidas, ideales para su uso en incubadoras, refrigeradores, congeladores, vitrinas en laboratorio y en las mesas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColormatriz, red, conjuntoPara utilizar con (equipo)
5972-0530Rojo3 x 3Tubos de 30 mm
5972-0013Blanco6 x 613mm Tubes
5972-0016Blanco6 x 616mm Tubes
5972-0020Blanco4 x 5Tubos de 20 mm
5972-0025Blanco4 x 4Tubos de 25 mm
5972-0030Blanco3 x 3Tubos de 30 mm
5972-0313Azul6 x 613mm Tubes
5972-0316Azul6 x 616mm Tubes
5972-0320Azul4 x 5Tubos de 20 mm
5972-0325Azul4 x 4Tubos de 25 mm
5972-0330Azul3 x 3Tubos de 30 mm
5972-0413Verde6 x 6Tubos de 13 mm
5972-0416Verde6 x 616mm Tubes
5972-0420Verde4 x 5Tubos de 20 mm
5972-0430Verde3 x 3Tubos de 30 mm
5972-0513Rojo6 x 6Tubos de 13 mm
5972-0516Rojo6 x 6Tubos de 16 mm
5972-0520Rojo4 x 5Tubos de 20 mm
Número de catálogo 5972-0530
Precio (USD)
-
Color:
Rojo
matriz, red, conjunto:
3 x 3
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 30 mm

Organice y almacene muestras con las semigradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ de dimensiones reducidas, que cuentan con todas las características de las gradillas Unwire de tamaño completo pero que ocupan la mitad de espacio. Ideales para su uso en incubadoras, refrigeradores, congeladores, vitrinas en laboratorio y en mesas de trabajo, estas gradillas se ajustan fácilmente en baños de agua o hielo y no flotan. Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.

  • Construidas con la tecnología de fabricación Thermo Scientific™ Resmer™.
  • Las gradillas pueden esterilizarse en autoclave varias veces.
  • Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
  • Las placas de extremos permiten utilizar etiquetas grandes.
  • La gradilla admite la mayoría de productos químicos de laboratorio y temperaturas de hasta 121°C para una amplia variedad de procedimientos de laboratorio.
  • Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
  • No requiere montaje.
Especificaciones
matriz, red, conjunto3 x 3
DescripciónSemigradilla para tubos de ensayo Unwire
Diámetro interior (métrico)30 mm
Diámetro de la abertura (métrico)30 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)10.9 x 10.9 x 8.4 cm (4.3 x 4.3 x 3.3 pulg)
Para utilizar con (equipo)Tubos de 30 mm
Altura (imperial)3.3 pulg
Altura (métrico)8.4 cm
Longitud (imperial)4.3 pulg
Longitud (métrico)10.9 cm
Estantes3 niveles
Anchura (imperial)4.3 pulg
Anchura (métrico)10.9 cm
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
ColorRojo
AdmiteTubos (30 mm)
MaterialPlástico acetálico
Posiciones9
Tipo de productoRack para tubos de ensayo
FormaRectángulo
Unit SizeCase of 8