Soporte de cartucho protector HyperREZ™ XP para cartuchos protectores HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm
Thermo Scientific™

Soporte de cartucho protector HyperREZ™ XP para cartuchos protectores HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm

Para su uso con cartuchos protectores Thermo Scientific™ HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm.
Have Questions?
Número de catálogoDiámetro (métrico)
60002-3543 mm
Número de catálogo 60002-354
Precio (USD)
-
Diámetro (métrico):
3 mm

Elija el soporte de cartucho protector Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP para su uso con los cartuchos protectores HyperREZ XP 3,0 x 5,0 mm.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Para utilizar conCartucho protector
Tipo de productoSoporte de cartucho protector
Fase estacionariaHyperREZ XP
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)5 mm
Línea de productosHyperREZ
Unit SizeEach