Cartuchos de SPE HyperSep™ Hypercarb™
Thermo Scientific™

Cartuchos de SPE HyperSep™ Hypercarb™

Los cartuchos de SPE con exclusiva base de carbono grafitizado ofrecen retención y separación de compuestos polares cuando las fases estacionarias de sílice y resina fallan.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60106-30350 mg1 mL
60106-301200 mg3 mL
60106-302100 mg1 mL
60106-30425 mg1 mL
60106-402500 mg6 mL
60106-4031000 mg6 mL
60106-4042000 mg15 mL
Número de catálogo 60106-303
Precio (EUR)
428,68
Pack of 50
Peso del lecho:
50 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
Precio (EUR)
428,68
Pack of 50

El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb cuentan con un material único con base de carbono grafitizado que retiene compuestos de alta polaridad cuando las columnas de sílice y resina fallan. El parámetro químico permite la selectividad para compuestos similares estructuralmente y permite la separación de compuestos utilizando disolventes simples.

Los cartuchos de SPE HyperSep Hypercarb se rellenan con partículas esféricas de 30 μm partículas esféricas de carbono grafitizado 100 % poroso (PGC). Compuesta por láminas planas de átomos de carbón distribuidos hexagonalmente con una valencia totalmente satisfactoria, la superficie de Hypercarb es cristalina y altamente reproducible, sin microporos.

El parámetro químico es pH estable de 0 a 14, y ofrece un exclusivo mecanismo de retención que proporciona una selectividad completamente diferente a las fases de sílice o poliméricas, determinada por la fuerza de interacción entre los analitos y la superficie Hypercarb.

La alta reproducibilidad entre lotes garantiza un rendimiento analítico uniforme y reproducible

Las fuertes propiedades de retención permiten el uso de pesos de lecho bajos para extracciones concentradas

Sin restricción para compuestos polares

Sin restricciones en cuanto a los eluyentes; utilice 100 % orgánicos o 100 % acuosos, o bien algo intermedio

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)1 mL
DescripciónPeso del lecho de 50 mg; volumen de la columna de 1 mL
Para utilizar con (aplicación)Retención de compuestos altamente polares
Cantidad50/paq.
Peso del lecho50 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas30 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep Hypercarb
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)1 mL
Unit SizePack of 50