Cartuchos de PEP retenedor HyperSep™
Thermo Scientific™

Cartuchos de PEP retenedor HyperSep™

Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con Thermo Scientific™ HyperSep™ Retener PEP Cartuchos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60107-2151000 mg25 mL
60107-20130 mg1 mL
60107-20360 mg3 mL
60107-204200 mg3 mL
60107-205500 mg3 mL
60107-206500 mg6 mL
60107-207100 mg6 mL
60107-20860 mg6 mL
60107-211150 mg6 mL
60107-212200 mg6 mL
60107-217100 mg3 mL
60107-2181000 mg6 mL
Número de catálogo 60107-215
Precio (EUR)
415,32
Each
Peso del lecho:
1000 mg
Capacidad de columna (métrico):
25 mL
Precio (EUR)
415,32
Each

Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasados con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea.Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Características:
Idóneos para muestras de gran tamaño, los cartuchos HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)25 mL
DescripciónLecho de 1 g de peso; columna de 25 mL de volumen
Para utilizar con (aplicación)Retención de analitos polares y no polares
Cantidad20/paq.
Peso del lecho1000 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteDVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)25 mL
Unit SizeEach