Cartuchos de CX retenedor HyperSep™
Thermo Scientific™

Cartuchos de CX retenedor HyperSep™

Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estos cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60107-311150 mg6 mL
60107-30130 mg1 mL
60107-30360 mg3 mL
60107-304200 mg3 mL
60107-305500 mg3 mL
60107-306500 mg6 mL
60107-307100 mg6 mL
60107-30860 mg6 mL
60107-3122000 mg25 mL
60107-314200 mg6 mL
60107-3151000 mg25 mL
Número de catálogo 60107-311
Precio (CLP)
-
Peso del lecho:
150 mg
Capacidad de columna (métrico):
6 mL
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estos cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y altamente poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de ácido sulfónico para ofrecer recuperaciones superiores para analitos básicos. Estos cartuchos de intercambio catiónico, que se utilizan en la preparación de muestras de SPE, pueden mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de una gran gama de drogas, como drogas básicas y neutrales. Los cartuchos de SPE HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Ideal para muestras grandes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • pH estable de 0 a 14
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)6 mL
DescripciónPeso del lecho 150 mg; volumen de la columna 6 mL
Para utilizar con (aplicación)Retención de analitos básicos
Cantidad30/paq.
Peso del lecho150 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 30 a 50 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteDVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)6 mL
Unit SizeEach