HyperSep™ Retain CX カートリッジ
Thermo Scientific™

HyperSep™ Retain CX カートリッジ

これらの Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX カートリッジは、塩基性の分析種を一貫して高い回収率で回収できます。
製品番号(カタログ番号)ベッド重量カラム容量(メートル法)
60107-3151000 mg25 mL
60107-30130 mg1 mL
60107-30360 mg3 mL
60107-304200 mg3 mL
60107-305500 mg3 mL
60107-306500 mg6 mL
60107-307100 mg6 mL
60107-30860 mg6 mL
60107-311150 mg6 mL
60107-3122000 mg25 mL
60107-314200 mg6 mL
製品番号(カタログ番号) 60107-315
価格(JPY)
31,500
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
52,500
割引額 21,000 (40%)
Pack of 20
ベッド重量:
1000 mg
カラム容量(メートル法):
25 mL
これらの Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX カートリッジは、高保持容量、高純度、高い多孔質を誇り、塩基性分析種の回収に優れたスルホン酸官能基が部分的に導入されたポリスチレン DVB が充填されており、塩基性化合物の回収に常に優れた性能を示します。これらの陽イオン交換カートリッジを SPE サンプル前処理を使用すると、生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションなどの再現性と信頼性が大幅に向上します。
塩基性および中性の薬物を含む幅広い乱用薬物の法医学分析および臨床分析に広く利用されています。Hypersep Retain SPE カートリッジは、業界標準に適合しており、真空、加圧、または遠心分離で日常的にお使いいただけます。
  • 高く一貫した回収率
  • 大容量サンプルに最適
  • 迅速かつ簡便なサンプル前処理とメソッド開発
  • 従来のフォーマットを用いて、再現性および信頼性の高いサンプル調製
  • pH 0 ~ 14 で安定
  • 幅広い固定相とベッド重量で使用可能
使用対象:Thermo Scientific™ HyperSep-96™ システム
保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラム容量(メートル法)25 mL
概要1 g bed weight; 25 mL column volume
使用対象(アプリケーション)Retention of Basic Analytes
数量Pack of 20
ベッド重量1000 mg
使用対象 (装置)Thermo Scientific HyperSep-96 System
粒子径30 to 50 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep Sulfonic Acid-Modified Polystyrene DVB
タイプSolid Phase Extraction Cartridge
容量(メートル法)25 mL
Unit SizePack of 20