HyperSep™ Phenyl カートリッジ
Thermo Scientific™

HyperSep™ Phenyl カートリッジ

塩基性化合物の保持において異なる選択性を発揮する Phenyl SPE カートリッジを用いることで、芳香族化合物や塩基性検体の抽出が改善されます。
製品番号(カタログ番号)ベッド重量カラム容量(メートル法)
60108-387200 mg3 mL
60108-386100 mg1 mL
60108-388500 mg3 mL
60108-389500 mg6 mL
60108-51650 mg1 mL
60108-5171000 mg6 mL
60108-7072000 mg15 mL
60108-7085000 mg25 mL
60108-70910 g75 mL
製品番号(カタログ番号) 60108-387
価格(JPY)
11,220
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
18,700
割引額 7,480 (40%)
Each
ベッド重量:
200 mg
カラム容量(メートル法):
3 mL
価格(JPY)
11,220
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
18,700
割引額 7,480 (40%)
Each

SPE サンプル前処理を使用すると、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの再現性と信頼性が大幅に向上します。

Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl カートリッジは、塩基性化合物の保持に対し、芳香環の電子密度が他の非極性吸着剤とは異なる選択性を発揮します。一般的に、以下のような非極性相互作用を示す化合物に用いられます。

  • 芳香族化合物の抽出
  • 塩基性化合物の抽出
HyperSep SPE カートリッジおよびプレート

HyperSep 固相抽出カートリッジは、従来のフォーマットを用いて再現性および信頼性の高いサンプル前処理ができます。幅広い固定相とベッド重量のカートリッジは大容量のサンプルに最適で、また業界標準に適合しているため、真空、加圧、または遠心分離に適しています。

Thermo Scientific™ HyperSep-96™ システムは、従来の固相抽出用の充填剤を 96 ウェルプレートに充填することで、精度や再現性を損ねることなく迅速に分析可能です。HyperSep-96 ウェルプレートの革新的なデザインにより、メソッドの再バリデーションを行わずに、メソッドの開発とスケールの両方を 96 ウェル用に調整する柔軟性が得られます。ウェルプレートはカスタマイズ可能で、さまざまな充塡剤を使用したウェルをアレンジして、同時に処理できます。HyperSep-96 製品は、100 個の個別ウェルパックか、組立済みプレートのいずれかで提供します。

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラム容量(メートル法)3 mL
概要200 mg Bed Weight; 3 mL Column Volume
使用対象(アプリケーション)Extraction of Aromatic Compounds and Basic Analytes
数量Pack of 50
ベッド重量200 mg
使用対象 (装置)Thermo Scientific HyperSep-96 System
粒子径40 to 60 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep Phenyl
タイプSolid Phase Extraction Cartridge
容量(メートル法)3 mL
Unit SizeEach