Cartuchos de diol HyperSep™
Thermo Scientific™

Cartuchos de diol HyperSep™

Obtenga una excelente extracción en fase normal de compuestos polares con estos cartuchos de SPE de diol.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60108-5761000 mg6 mL
60108-57150 mg1 mL
60108-572100 mg1 mL
60108-573200 mg3 mL
60108-574500 mg3 mL
60108-575500 mg6 mL
60108-7552000 mg15 mL
60108-7565000 mg25 mL
60108-75710.000 mg75 mL
Número de catálogo 60108-576
Precio (EUR)
204,68
Pack of 30
Peso del lecho:
1000 mg
Capacidad de columna (métrico):
6 mL
Precio (EUR)
204,68
Pack of 30
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

El absorbente utilizado en los cartuchos de diol Thermo Scientific™ HyperSep™ cuenta con cadenas de alquilos cortas con grupos funcionales polares y son ideales para el aislamiento de compuestos polares. Algunas aplicaciones habituales son:

  • Extracción de fase normal de compuestos polares
  • Purificación de compuestos polares
Los cartuchos de SPE HyperSep Diol se utilizan normalmente como una alternativa al sílice en aplicaciones de fase normal en las que el carácter ácido del sílice puede ser problemático.

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)6 mL
DescripciónLecho de 1 g de peso; columna de 6 mL de volumen
Para utilizar con (aplicación)Extracción y purificación de compuestos polares
Cantidad30/paq.
Peso del lecho1000 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep Diol
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)6 mL
Unit SizePack of 30