Search
Search

| Número de catálogo | Peso del lecho | Capacidad de columna (métrico) |
|---|---|---|
| 60108-728 | 300 mg | 3 mL |
| 60108-727 | 130 mg | 1 mL |
| 60108-730 | 200 mg | 6 mL |
| 60108-731 | 500 mg | 6 mL |
| 60108-732 | 1000 mg | 6 mL |
| 60108-764 | 200 mg | 10 mL |
| 60108-768 | 200 mg | 3 mL |
| 60108-767 | 130 mg | 10 mL |
Los cartuchos de SPE de Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX incluyen químicas de separación no polares e iónicas para mejorar la preparación de muestras en el análisis de fármacos ácidos y metabolitos de matrices biológicas. Son especialmente adecuados para la detección y el análisis de THC y sus metabolitos.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.