Search
Search

| Número de catálogo | Peso del lecho | Capacidad de columna (métrico) |
|---|---|---|
| 60108-748 | 500 mg | 3 mL |
| 60108-745 | 100 mg | 1 mL |
| 60108-746 | 50 mg | 1 mL |
| 60108-747 | 200 mg | 3 mL |
| 60108-750 | 1000 mg | 6 mL |
| 60108-751 | 2000 mg | 15 mL |
| 60108-752 | 5000 mg | 25 mL |
Los cartuchos de ciano Thermo Scientific™ HyperSep™, un absorbente de polaridad media, son menos retentivos que el sílice o el diol y están optimizados para el aislamiento de compuestos polares de matrices no polares. Algunas aplicaciones habituales son:
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.