Cartuchos de sílice HyperSep™
Thermo Scientific™

Cartuchos de sílice HyperSep™

Retenga analitos en matrices no polares y separe compuestos de estructura muy similar con estos cartuchos de SPE de sílice.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)AbsorbenteCantidad
60108-85270.000 mg150 mLHyperSep Silica10/paq.
60108-315500 mg3 mLHyperSep Silica50/paq.
60108-317100 mg1 mLHyperSep Silica100/paq.
60108-40950 mg1 mLHyperSep Silica100/paq.
60108-410200 mg3 mLHyperSep Silica50/paq.
60108-411500 mg6 mLHyperSep Silica30/paq.
60108-4261000 mg6 mLHyperSep Silica30/paq.
60108-7102000 mg15 mLHyperSep Silica20/paq.
60108-7115000 mg25 mLHyperSep Silica20/paq.
60108-71210.000 mg75 mLHyperSep Silica10/paq.
60108-503100 mg10 mLHyperSep Silica50/paq.
60108-4411000 mg3 mLHyperSep Silica50/paq.
60108-793500 mg10 mLHyperSep Silica50/paq.
60108-85120.000 mg75 mLHyperSep Silica10/paq.
60108-85050.000 mg150 mLHyperSep Silica10/paq.
60108-85310.000 mg25 mLHyperSep Silica20/paq.
Número de catálogo 60108-852
Precio (USD)
-
Peso del lecho:
70.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
150 mL
Absorbente:
HyperSep Silica
Cantidad:
10/paq.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos de sílice Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar que se utiliza principalmente para retener analitos en matrices no polares y que puede separar eficazmente compuestos de estructura muy similar. Algunas aplicaciones habituales son:

  • Extracción de compuestos polares, incluidos aldehídos, aminas, fármacos, pesticidas y herbicidas
  • Extracción de carotenoides, vitaminas liposolubles, aflatoxinas en matrices alimentarias
  • Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos
El material de sílice de alta calidad utilizado en los cartuchos de SPE de sílice HyperSep adsorbe analitos de disolventes no polares como hidrocarburos, éteres y ésteres menos polares. El absorbente también es adecuado para su uso como intercambiador de cationes de resistencia intermedia en medio acuoso.

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)150 mL
DescripciónCartucho de sílice de 70 g/150 mL, 10/paq.
Para utilizar con (aplicación)Retención de analitos en matrices no polares
Cantidad10/paq.
Peso del lecho70.000 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep Silica
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)150 mL
Unit SizeEach