Cartuchos de SLE HyperSep™ (pH 9)
Thermo Scientific™

Cartuchos de SLE HyperSep™ (pH 9)

Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
60109-1000-6-91 g/6 mL, paq. de 30, pH9
60109-500-6-9500 mg/6 mL, paq. de 30, pH9
60109-500-3-9500 mg/3 mL, paq. de 50, pH9
60109-200-3-9200 mg/3 mL, paq. de 50, pH9
60109-2000-12-92 g/12 mL, paq. de 20, pH9
60109-20000-60-920 g/60 mL, paq. de 10, pH9
60109-4000-25-94 g/25 mL, paq. de 15, pH9
Número de catálogo 60109-1000-6-9
Precio (CLP)
-
Descripción:
1 g/6 mL, paq. de 30, pH9

Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).

Los cartuchos de SLE HyperSep (pH 9) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.

SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.
  • Protocolo sencillo y fácil de usar
  • Eliminación de fosfolípidos
  • Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
Especificaciones
Descripción1 g/6 mL, paq. de 30, pH9
Para utilizar con (aplicación)Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas
Cantidad30/paq.
Peso del lecho1000 mg
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteDiatomita tratada especial HyperSep
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)6 mL
Unit SizeEach