Conectores para filtros de gas en línea Click-On™
Thermo Scientific™

Conectores para filtros de gas en línea Click-On™

Utilice estos accesorios, juntas tóricas y otros conectores de calidad para sus filtros en línea Thermo Scientific™ Click-On™.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoMaterialDiámetro exterior (imperial)
60180-812Conector de extremo de aceroAcero0,0762 mm (0,25 in)
60180-809Conector de extremo de latónLatón0,0762 mm (0,125 in)
60180-810Conector de extremo de aceroAcero0,0762 mm (0,125 in)
60180-811Conector de extremo de latónLatón0,0762 mm (0,25 in)
60180-834Abrazadera para montaje en paredN/DN/D
Número de catálogo 60180-812
Precio (CLP)
-
Tipo:
Conector de extremo de acero
Material:
Acero
Diámetro exterior (imperial):
0,0762 mm (0,25 in)

Utilice estos accesorios, juntas tóricas y otros conectores de calidad para sus filtros en línea Thermo Scientific™ Click-On™. Las conexiones finales permanecen instaladas durante la sustitución del filtro, lo que reduce el coste del gas limpio.

  • Incorpora válvulas de aguja que cierran las líneas y evitan la contaminación
  • Las conexiones finales miden 0,125 in (0,3 cm) o 0,25 in (0,6 cm)
  • Reutilizable

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Diámetro exterior (imperial)0,0762 mm (0,25 in)
MaterialAcero
Para utilizar con (equipo)Filtro Click-On Inline
TipoConector de extremo de acero
Unit SizePack of 2