Search
Search

Mejore la calidad del gas y optimice el análisis de GC con los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™ fáciles de usar.
| Número de catálogo | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Volumen (métrico) | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| 60180-820 | Filtro de cartucho indicador de oxígeno | Portador inerte, He, H2, N2, AR | 1 L O2 | Placa base no incluida |
| 60180-819 | Filtro de cartucho indicador de humedad | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 7,2 g H2O | Placa base no incluida |
| 60180-821 | Filtro de cartucho de hidrocarburos | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 24 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
| 60180-822 | Paquete de 3 cartuchos | Triple: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Combi: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | Triple: 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HC (como n-butano) Combi: 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
| 60180-825 | Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MS | He | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
| 60180-824TS | Filtro triple indicador: humedad, oxígeno, hidrocarburos | Portador inerte, He, H2, N2, AR | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
| 60180-828 | Paquete de 3 cartuchos | Triple: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Combi: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | Triple: 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HC (como n-butano) Combi: 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano) | Placa base incluida |
| 60180-826 | Filtro Combi indicador: humedad, hidrocarburos | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
| 60180-827 | Paquete de 4 cartuchos | Humedad: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire; Oxígeno: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Hidrocarburo: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | Humedad: 7,2 g de H2O Oxígeno: 1 L de O2 Hidrocarburo: 24 g de HCs (como n-butano) | Placa base incluida |
| 60180-830TS también denominado 60180-830 | Filtro triple: humedad, oxígeno, hidrocarburos: preacondicionado con He para GC/MS | He | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base incluida |
| 60180-829 | Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MS | He | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base incluida |
Garantice un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un rendimiento óptimo de GC mediante los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™. Las placas base se pueden configurar según las necesidades individuales del usuario y no hay contaminación durante el cambio de cartucho. Los filtros de cartucho de gas Super Clean, fáciles de usar y rentables, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas.