Filtros de cartucho de gas Super Clean™
El producto real puede variar
Filtros de cartucho de gas Super Clean™
Filtros de cartucho de gas Super Clean™
Thermo Scientific™

Filtros de cartucho de gas Super Clean™

Mejore la calidad del gas y optimice el análisis de GC con los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™ fáciles de usar.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)Volumen (métrico)Incluye
60180-821Filtro de cartucho de hidrocarburosPortador inerte, He, H2, N2, AR; Aire24 g de HCs (como n-butano)Placa base no incluida
60180-819Filtro de cartucho indicador de humedadPortador inerte, He, H2, N2, AR; Aire7,2 g H2OPlaca base no incluida
60180-820Filtro de cartucho indicador de oxígenoPortador inerte, He, H2, N2, AR1 L O2Placa base no incluida
60180-822Paquete de 3 cartuchosTriple: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Combi: Portador inerte, He, H2, N2, AR; AireTriple: 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HC (como n-butano)
Combi: 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano)
Placa base no incluida
60180-825Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MSHe1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano)Placa base no incluida
60180-824TS
también denominado 60180-824
Filtro triple indicador: humedad, oxígeno, hidrocarburosPortador inerte, He, H2, N2, AR1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano)Placa base no incluida
60180-828Paquete de 3 cartuchosTriple: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Combi: Portador inerte, He, H2, N2, AR; AireTriple: 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HC (como n-butano)
Combi: 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano)
Placa base incluida
60180-826Filtro Combi indicador: humedad, hidrocarburosPortador inerte, He, H2, N2, AR; Aire3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano)Placa base no incluida
60180-827Paquete de 4 cartuchosHumedad: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire; Oxígeno: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Hidrocarburo: Portador inerte, He, H2, N2, AR; AireHumedad: 7,2 g de H2O
Oxígeno: 1 L de O2
Hidrocarburo: 24 g de HCs (como n-butano)
Placa base incluida
60180-830TS
también denominado 60180-830
Filtro triple: humedad, oxígeno, hidrocarburos: preacondicionado con He para GC/MSHe1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano)Placa base incluida
60180-829Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MSHe1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano)Placa base incluida
Número de catálogo 60180-821
Precio (CLP)
-
Tipo:
Filtro de cartucho de hidrocarburos
Para utilizar con (equipo):
Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire
Volumen (métrico):
24 g de HCs (como n-butano)
Incluye:
Placa base no incluida

Garantice un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un rendimiento óptimo de GC mediante los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™. Las placas base se pueden configurar según las necesidades individuales del usuario y no hay contaminación durante el cambio de cartucho. Los filtros de cartucho de gas Super Clean, fáciles de usar y rentables, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas.

Información del producto adicional
  • Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
  • Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
  • Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
  • Con aprobación TUEV
  • Presión máxima de 11 bar (160 psi)
  • Caudal máximo de 7 l/min
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
IncluyePlaca base no incluida
Volumen (métrico)24 g de HCs (como n-butano)
Tipo de cartuchoHidrocarburo
Para utilizar con (equipo)Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire
TipoFiltro de cartucho de hidrocarburos
Unit SizeEach