Product Image
Thermo Scientific™

Tubos para cromatografía de gases

Encuentre los tubos de cobre y acero inoxidable en una variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterialDiámetro interior (imperial)Diámetro exterior (imperial)Descripción
60181-638Acero inoxidable0,085 in1,9 cm (1 x 8 pulg)25 ft de longitud
60181-632Cobre1,65 mm (0,065 pulg)3,175 mm (0,125 pulg)15,24 m (50 pies) de longitud
Número de catálogo 60181-638
Precio (USD)
-
Material:
Acero inoxidable
Diámetro interior (imperial):
0,085 in
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 8 pulg)
Descripción:
25 ft de longitud
Encuentre tubos de cromatografía de gases Thermo Scientific™ de cobre y acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).

Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Descripción25 ft de longitud
Diámetro interior (imperial)0,085 in
Diámetro exterior (imperial)1,9 cm (1 x 8 pulg)
MaterialAcero inoxidable
Para utilizar con (equipo)Sistemas de cromatografía de gases
TipoTubos para cromatografía de gases
Unit SizeEach