HyperSep™ Hypercarb™ SPE 96 ウェルプレート
Thermo Scientific™

HyperSep™ Hypercarb™ SPE 96 ウェルプレート

自のグラファイトカーボンに基づく SPE 96 ウェルプレートが、シリカや樹脂固定相ではできない高極性化合物の保持、分離を実現します。は保持、分離できない高極性化合物を保持、分離できます。
製品番号(カタログ番号)概要ベッド重量
60302-60796-Well Plate25 mg
60302-60696-Well Plate10 mg
60302-60896-Well Plate50 mg
60302-60996-Well Plate100 mg
製品番号(カタログ番号) 60302-607
価格(JPY)
39,060
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
65,100
割引額 26,040 (40%)
Each
概要:
96-Well Plate
ベッド重量:
25 mg

SPE サンプル前処理を使用すると、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの再現性と信頼性が大幅に向上します。

Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb SPE 96 ウェルプレートは独自のグラファイトカーボンを採用しており、シリカや樹脂カラムでは保持できないような高極性化合物を保持します。この固定相は構造的類似化合物に対する選択性をもち、一般的な溶媒で化合物を分離できます。

HyperSep Hypercarb SPE 96 ウェルプレートには、粒子径 30 µm の 100% 多孔性グラファイトカーボン(PGC)が充填されています。Hypercarb の表面は価数が完全に満たされた炭素原子を六角形に配列したフラットシートで構成されており、結晶で非常に再現性が高く、微小孔がありません。

化学的性質は 0 ~ 14 pH で安定しており、シリカやポリマー固定相とは全く異なる選択性を実現する独自の保持メカニズムを備えています。その選択性は、検体と Hypercarb 表面の間の相互作用の強さで決定されます。

バッチ間の再現性が高いため、一貫した再現性のある分析性能を実現

高い保持特性により、少ないベッド重量で濃縮抽出物が可能

極性化合物の制限なし

溶出溶媒の制限なし — 100% 有機溶液、100% 水性溶液、およびその中間のいずれも使用可

HyperSep SPE カートリッジおよびプレート

Thermo Scientific™ HyperSep™ 固相抽出カートリッジは、従来のフォーマットを用いて再現性および信頼性の高いサンプル前処理ができます。幅広い固定相とベッド重量のカートリッジは大容量のサンプルに最適で、また業界標準に適合しているため、真空、加圧、または遠心分離によるルーティン処理を効率化します。

Thermo Scientific™ HyperSep-96™ システムは、従来の固相抽出用の充填剤を 96 ウェルプレートに充填することで、精度や再現性を損ねることなく迅速に分析可能です。HyperSep-96 ウェル プレートの革新的なデザインにより、メソッドの再バリデーションを行わずに、メソッドの開発とスケールの両方を 96 ウェル用に調整する柔軟性が得られます。ウェルプレートはカスタマイズ可能で、さまざまな充塡剤を使用したウェルをアレンジして、同時に処理できます。HyperSep-96 製品は、100 個の個別ウェルパックか、組立済みプレートの 2 種類をご用意しています。

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
概要96-Well Plate
使用対象(アプリケーション)Retention of Highly Polar Compounds
ベッド重量25 mg
粒子径30 to 40 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep Hypercarb
タイプSolid Phase Extraction Well Plate
容量(メートル法)ウェル1 mL
Unit SizeEach