Placas PEP de retenedor HyperSep™
Thermo Scientific™

Placas PEP de retenedor HyperSep™

Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de PEP HyperSep Retain.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoVolumen (métrico)
60303-20730 mg1 mL
60306-20730 mg2 mL
60306-20860 mg2 mL
Número de catálogo 60303-207
Precio (CLP)
-
Peso del lecho:
30 mg
Volumen (métrico):
1 mL
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de PEP Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain, envasadas con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea. Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características: Ideales para muestras grandes, los pocillos de SPE de retenedor HyperSep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • [bullet] Recuperaciones altas y uniformes
  • [bullet] Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • [bullet] Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • [bullet] Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • [bullet] Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • [bullet] Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • [bullet] Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
Especificaciones
DescripciónPlaca de retenedor de 96 pocillos extraíbles de PEP de 30 mg/1 mL, 1/paq.
Para utilizar con (aplicación)Retención de analitos polares y no polares
Cantidad1/paq.
Peso del lecho30 mg
Tamaño de partículasDe 30 a 50 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteDVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
TipoPlaca de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)1 mL
Volumen del pocillo (métrico)1 mL
Unit SizeEach