Sistemas de conexión de apriete manual Viper™, PEEK
Thermo Scientific™

Sistemas de conexión de apriete manual Viper™, PEEK

Maximice el rendimiento de su cromatografía líquida (LC) con el sistema de conexiones de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares PEEK biocompatibles de baja dispersión.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)Longitud (métrico)
6041.1335130 μm350 mm
6041.561565 µm150 mm
6041.562565 µm250 mm
6041.566565 µm650 mm
6041.567565 µm750 mm
6041.568565 µm850 mm
6041.5616130 μm150 mm
6041.907590 µm75 mm
6041.902590 µm250 mm
6041.103590 μm350 mm
6041.105590 μm550 mm
6041.1375130 μm750 mm
6041.107590 μm750 mm
6041.1355130 μm550 mm
Número de catálogo 6041.1335
Precio (MXN)
-
Diámetro interior (métrico):
130 μm
Longitud (métrico):
350 mm

Garantice separaciones óptimas y maximice el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) con conexiones de volumen muerto prácticamente cero. Las conexiones de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ para sistemas HPLC y UHPLC son fáciles de usar y permiten una configuración rápida y sin herramientas del sistema de fluidos. Las conexiones de apriete manual Viper con capilares PEEK biocompatibles son fáciles de usar y permiten una configuración fluídica rápida y sin herramientas de los sistemas HPLC y UHPLC. Son compatibles con prácticamente cualquier tipo de columna y válvula, además de ser adecuados para conexiones fluídicas con presiones de hasta 345 bar (5000 psi).

Consulte los recursos Viper y nanoViper

Rendimiento LC sólido

  • Diseño de apriete sin empalme para lograr conexiones de volumen muerto cercano a cero
  • Funciona a presiones de hasta 345 bares

Fácil de instalar

  • Diseño de apriete manual
  • Capilares biocompatibles flexibles de PEEK (1/32 in de diámetro exterior)
  • No se necesitan herramientas

Flexibles

  • Compatibles con válvulas y columnas de prácticamente cualquier fabricante
  • Se adapta a conexiones estrechas, como válvulas de 10 puertos
  • Disponible en distintos materiales, longitudes y diámetros internos

Uso recomendado

  • Para conexiones fluídicas de baja presión y requisitos de baja dispersión; por ejemplo, conexiones de columna a detector
  • Para los sistemas Thermo Scientific™ Vanquish™ LC y Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 LC

Especificaciones
Diámetro interior (métrico)130 μm
Longitud (métrico)350 mm
TipoFittings
Unit SizeEach