Search
Search

Maximice el rendimiento de su cromatografía líquida (LC) con el sistema de conexiones de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares PEEK biocompatibles de baja dispersión.
| Número de catálogo | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) |
|---|---|---|
| 6041.1355 | 130 μm | 550 mm |
| 6041.5615 | 65 µm | 150 mm |
| 6041.5625 | 65 µm | 250 mm |
| 6041.5665 | 65 µm | 650 mm |
| 6041.5675 | 65 µm | 750 mm |
| 6041.5685 | 65 µm | 850 mm |
| 6041.5616 | 130 μm | 150 mm |
| 6041.9075 | 90 µm | 75 mm |
| 6041.9025 | 90 µm | 250 mm |
| 6041.1035 | 90 μm | 350 mm |
| 6041.1055 | 90 μm | 550 mm |
| 6041.1375 | 130 μm | 750 mm |
| 6041.1335 | 130 μm | 350 mm |
| 6041.1075 | 90 μm | 750 mm |
Garantice separaciones óptimas y maximice el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) con conexiones de volumen muerto prácticamente cero. Las conexiones de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ para sistemas HPLC y UHPLC son fáciles de usar y permiten una configuración rápida y sin herramientas del sistema de fluidos. Las conexiones de apriete manual Viper con capilares PEEK biocompatibles son fáciles de usar y permiten una configuración fluídica rápida y sin herramientas de los sistemas HPLC y UHPLC. Son compatibles con prácticamente cualquier tipo de columna y válvula, además de ser adecuados para conexiones fluídicas con presiones de hasta 345 bar (5000 psi).
Rendimiento LC sólido
Fácil de instalar
Flexibles
Uso recomendado