Accesorios de apriete manual nanoViper™, 20 μm
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Accesorios de apriete manual nanoViper™, 20 μm

Consiga unas conexiones con un volumen muerto cercano a cero para un rendimiento de nanocromatografía de líquidos óptimo con accesorios de apriete manual nanoViper™ fáciles de usar.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
6041.5240nanoViper 20 µm x 350 mm
6041.5260nanoViper 20 µm x 550 mm
6041.5275nanoViper 20 µm x 650 mm
6041.5280nanoViper 20 µm x 750 mm
6041.5122nanoViper 20 µm x 950 mm
6041.5121nanoViper 20 µm x 150 mm
6041.5120nanoViper 20 µm x 70 mm
Número de catálogo 6041.5240
Precio (MXN)
-
Descripción:
nanoViper 20 µm x 350 mm

Maximice el rendimiento y la utilidad de la nanocromatografía de líquidos (LC) con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™. Las conexiones de volumen muerto cercano a cero garantizan una óptima eficacia de separación. Los accesorios de apriete manual premontados nanoViper permiten una configuración sencilla del instrumento sin necesidad de herramientas. Estos accesorios se han probado a alta presión para que sean compatibles con UHPLC de hasta 1200 bares (17 400 psi).

Consulte los recursos Viper y nanoViper

Rendimiento LC sólido
  • Diseño de apriete sin empalme para lograr conexiones de volumen muerto cercano a cero
  • Funciona con presiones de funcionamiento de hasta 1200 bares
  • Compatible con temperaturas de hasta 120 °C
Fácil de utilizar
  • Diseño de apriete manual
  • Capilares flexibles de sílice fundida recubierta de PEEK (1/32 in D.E.)
  • No se necesitan herramientas
  • Elimina el montaje de accesorios de manguito de PEEK
Flexibles
  • Compatible con válvulas y columnas de prácticamente cualquier fabricante
  • Se adapta a conexiones estrechas, como válvulas de 10 puertos
  • Disponible en distintos materiales, longitudes y diámetros internos
Uso recomendado
  • Conexiones de fluido para sistemas de UHPLC de bajo caudal

Los sistemas Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RSLCnano están equipados de serie con el sistema de accesorios de apriete manual nanoViper.

Especificaciones
DescripciónnanoViper 20 µm x 350 mm
Diámetro interior (métrico)20 µm
Para utilizar con (aplicación)Conexiones fluídicas para sistemas UHPLC de bajo caudal
Longitud (métrico)350 mm
MaterialSílice fundida con revestimiento
Presión máxima1200 bares
Para utilizar con (equipo)Todos los sistemas de HPLC y UHPLC
Línea de productosnanoViper
TipoTubos
Unit SizeEach