Search
Search

Consiga unas conexiones con un volumen muerto cercano a cero para un rendimiento de nanocromatografía de líquidos óptimo con accesorios de apriete manual nanoViper™ fáciles de usar.
| Número de catálogo | Descripción |
|---|---|
| 6041.5280 | nanoViper 20 µm x 750 mm |
| 6041.5240 | nanoViper 20 µm x 350 mm |
| 6041.5260 | nanoViper 20 µm x 550 mm |
| 6041.5275 | nanoViper 20 µm x 650 mm |
| 6041.5122 | nanoViper 20 µm x 950 mm |
| 6041.5121 | nanoViper 20 µm x 150 mm |
| 6041.5120 | nanoViper 20 µm x 70 mm |
Maximice el rendimiento y la utilidad de la nanocromatografía de líquidos (LC) con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™. Las conexiones de volumen muerto cercano a cero garantizan una óptima eficacia de separación. Los accesorios de apriete manual premontados nanoViper permiten una configuración sencilla del instrumento sin necesidad de herramientas. Estos accesorios se han probado a alta presión para que sean compatibles con UHPLC de hasta 1200 bares (17 400 psi).
Los sistemas Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RSLCnano están equipados de serie con el sistema de accesorios de apriete manual nanoViper.