Search
Search

Maximice el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) con el sistema de conexiones de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares MP35N biocompatibles.
| Número de catálogo | Descripción |
|---|---|
| 6042.2308 | Viper MP35N 0,180 x 65 mm |
| 6042.2322 | Viper MP35N 0,180 x 300 mm |
| 6042.2315 | Viper MP35N, 0,180 mm x 150 mm |
| 6042.2327 | Viper MP35N, 0,180 mm x 250 mm |
| 6042.2337 | Viper MP35N, 0,180 mm x 350 mm |
| 6042.2365 | Viper MP35N, 0,180 mm x 450 mm |
| 6042.2355 | Viper MP35N, 0,180 mm x 550 mm |
| 6042.2380 | Viper MP35N, 0,180 mm x 650 mm |
| 6042.2375 | Viper MP35N, 0,180 mm x 750 mm |
| 6042.2385 | Viper MP35N, 0,180 mm x 950 mm |
Maximice el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) y asegure separaciones óptimas con conexiones de volumen muerto prácticamente nulo. Los sistemas de conexiones de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares MP35N biocompatibles son fáciles de usar y permiten una configuración fluídica rápida y sin herramientas de los sistemas HPLC y UHPLC biocompatibles. Estos sistemas son compatibles con prácticamente cualquier tipo de columna y válvula y son adecuados para conexiones fluídicas con presiones de hasta 1517 bar (22 000 psi).
Rendimiento LC sólido
Fácil de instalar
Flexibles
Uso recomendado
Los sistemas UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex y Vanquish Horizon y los sistemas Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 BioRS están equipados con el sistema de conexiones de apriete manual Viper con capilares MP35N de serie.