Search
Search
| Número de catálogo | Modelo | Intervalo de temperatura |
|---|---|---|
| 6085.0307 | Vanquish CAD HP, salida analógica | Ambiente, de 10 °C a 100 °C |
| VH-D20-A | Vanquish CAD H | Ambiente de +5 ° a +100 °C |
| VH-D21-A-01 | Vanquish CAD HP | Ambiente, de 10 a 100 °C |
| VF-D21-A-01 | Vanquish CAD FP | Ambiente, 35 °C, 50 °C, 70 °C |
| 6085.0310 | Vanquish CAD HP, salida digital | Ambiente, de 10 °C a 100 °C |
Aproveche la mayor velocidad y resolución de separación del sistema Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC para detectar y cuantificar prácticamente cualquier sustancia con las capacidades de detección casi universales de los detectores de aerosoles cargados Vanquish. Con un mayor intervalo dinámico lineal y una respuesta precisa y uniforme, este detector puede medir impurezas de bajo nivel e ingredientes farmacéuticos activos (API) de forma simultánea, así como otros compuestos, con independencia de la estructura química. Se pueden medir prácticamente todos los analitos no volátiles y analitos semivolátiles con una sensibilidad de subnanogramos. El detector de aerosoles cargados amplía las capacidades de detección y es un útil complemento para cualquier laboratorio de cromatografía.