Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge
Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge
Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge
Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge
Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge
Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge
Thermo Scientific™

Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge

Thermo Scientific™ Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge를 이용하면 두 번의 스트로크만으로 완전한 블랭크 포트 압력을 얻을 수 있습니다.
Have Questions?
카탈로그 번호유량 속도dimForUseWith
6133-001015 mL/stroke
카탈로그 번호 6133-0010
제품 가격(KRW)
946,000
Case of 4
유량 속도:
15 mL/stroke
제품 가격(KRW)
946,000
Case of 4

뛰어난 효율성을 특징으로 하는 다목적 자체 윤활 펌프인 Thermo Scientific™ Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge를 이용하면 두 번의 스트로크만으로 완전한 블랭크 포트 압력을 얻을 수 있습니다. 내식성 아연/알루미늄으로 주조되고 내부 부품 수리나 교체를 위해 쉽게 분해할 수 있는 이 핸드 펌프는 25 in.(635mm) Hg의 진공이나 30psi(35kPa)의 압력에 빠르고 쉽게 도달합니다.

  • 손으로 잡고 펌핑 작업을 하기 쉽도록 인체공학적 핸들로 디자인
  • 내식성이 우수하고 수리가 가능하여 검사실에서 긴 수명 보장
  • 스트로크당 15cc의 펌핑 속도
  • 간편하게 레버를 돌려 진공에서 가압으로 쉽게 전환할 수 있습니다.
  • 게이지를 수은주 높이 및 kPa 단위로 보정
  • 1/4″(63.5cm) 내경의 연성 튜브에 부착, 투명 PVC 튜브 2′(0.7m) 포함
  • 내부 부품의 유지보수와 수리를 위한 수리 키트 6133-2000을 포함하고 있어 핸드 펌프 수명 연장
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    용도(장비)6133-2000
    수량1/Pk., 4/Cs.
    유량 속도15 mL/stroke
    최대 진공30psig(35kPag)
    제품 유형진공 펌프
    Unit SizeCase of 4