Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Thermo Scientific™

Nalgene™ HDPE Quick Disconnects

Cree conexiones rápidas y sin problemas entre dos rutas de transferencia de líquidos con desconexiones rápidas Thermo Scientific™ Nalgene™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con
6150-0010PKD.I. de 0,6 a 0,8 cm (1/4 a 5/16 pulg)
6150-0010D.I. de 0,6 a 0,8 cm (1/4 a 5/16 pulg)
6150-0020Diámetro interno de 3/8 a 7/16 pulg.
6150-0020PKDiámetro interno de 3/8 a 7/16 pulg.
Número de catálogo 6150-0010PK
Precio (MXN)
1,817.07
Pack of 12
Para utilizar con:
D.I. de 0,6 a 0,8 cm (1/4 a 5/16 pulg)
Precio (MXN)
1,817.07
Pack of 12

Cree conexiones rápidas y sin problemas entre dos rutas de transferencia de líquidos con las desconexiones rápidas de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que permite que los tubos se ajusten perfectamente con solo un giro.

Dos tubos cónicos que se ajustan perfectamente con una conexión macho/hembra, lo que permite una rápida unión o separación de líneas de aparatos.

Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar conD.I. de 0,6 a 0,8 cm (1/4 a 5/16 pulg)
Cantidad de embalaje72
MaterialHDPE
Tipo de productoDesconexión rápida
Unit SizePack of 12