Nalgene™ Valved Barbed Quick Disconnects
Thermo Scientific™

Nalgene™ Valved Barbed Quick Disconnects

Mantenga la integridad de los líquidos de transferencia con las desconexiones rápidas dentadas con válvula Thermo Scientific™ Nalgene™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con
6177-03759,5 mm de D.I.
6177-02506,4 mm de D.I.
Número de catálogo 6177-0375
Precio (USD)
-
Para utilizar con:
9,5 mm de D.I.
Mantenga la integridad de los líquidos de transferencia con las desconexiones rápidas dentadas con válvula Thermo Scientific™ Nalgene™. El racor dentado en cada extremo y la válvula interna en el centro, que se cierran cuando se retiran los racores, son ideales para su uso en el desarrollo de sistemas de transferencia de líquidos del laboratorio.
  • El flujo del líquido se detiene cuando se separan las mitades de las válvulas.
  • Diseñadas para una desconexión rápida con una sola mano con tubos flexibles.
  • Ofrecen una conexión a prueba de fugas† entre dos tubos, pero puede que sea necesario utilizar unas pinzas.

Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
DescripciónDesconexión rápida de válvula, dentada
Para utilizar con9,5 mm de D.I.
Presión máxima0,14 bar (2 psig)
Cantidad de embalaje2/pack, 12/caja
Diámetro interior (imperial)1,9 cm (3 x 8 pulg)
Diámetro interior (métrico)9,5 mm
FlexibilityLos tubos
MaterialPolipropileno
Longitud global (imperial)3,09 in
Longitud global (métrico)78,5 mm
Tipo de productoDesconexión rápida dentada con válvula
Unit SizeCase of 12