Product Image
Thermo Scientific™

Incubadora de hibridación Shake 'n’ Stack™

Escala de temperatura: De 35 °C a 85 °C
Have Questions?
Número de catálogoTensión
6242220 V
Número de catálogo 6242
Precio (MXN)
-
Tensión:
220 V

Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con las estufas de hibridación Thermo Scientific™ Shake 'n' Stack™ apilables. Su diseño compacto y su excelente uniformidad los hacen idóneos en laboratorios de biología molecular. Las unidades pueden funcionar como plataforma de horneado o de agitación, lo que mejora su funcionalidad. Puede montarse una torre compacta de tres hornos, con tres funciones distintas y a diferente temperatura.

Características principales:
  • Control preciso de temperatura para mejorar los resultados experimentales.
  • Excelente uniformidad de temperatura que garantiza resultados repetibles con nivel de fondo bajo.
  • Varios accesorios de espetón que permiten escoger con flexibilidad entre diversas opciones de plataforma intercambiable de horneado/agitación de consumibles para procedimientos de hibridación y lavado
  • Formato apilable que mejora el aprovechamiento del espacio de laboratorio.
  • Ajuste de velocidad variable para optimizar protocolos.

Compatible con:

  • Plataforma de agitación (222000): Realiza un movimiento basculante lineal, apto para lavado de membranas y decoloración de geles. Control de velocidad variable; intercambiable rápida y fácilmente con espetón.
  • Dos frascos medianas, un agarrador de botella, una malla y guía de hibridación (222060)
  • Espetón de acero inoxidable, pinzas de 35mm, capacidad para 10frascos (222041)
  • Espetón de plástico Delrin™, soportes de 35 mm, capacidad para 10 frascos (alberga frascos grandes, medianos o pequeños) (222032)
  • Espetón de acero inoxidable, pinzas de 70mm, capacidad para 4frascos (222033)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 25 x 15mL y 30 x 50 mL (222042)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 50 x 15mL y 16 x 50 mL (222043)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de hasta 44 x 50mL (222044)
  • Bandeja antigoteo (222051)
Especificaciones
Tipo de controladorDigital
Fondo interior (imperial)9,5 in
Fondo interior (métrico)24 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)24 x 35 x 24,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)15 x 17,1 x 16,7 pulg (38 x 42,5 x 43,5 cm)
PantallaLED
Altura (imperial)16,7 in
Altura (imperial) interior9,7 in
Altura (métrico)43,5 cm
Altura (métrico) interior24,5 cm
Admite10 botellas medianas
IncluyeCapacidad del espetón para 10 frascos, pies ajustables, bandeja antigoteo, manual
Longitud (imperial)15 in
Longitud de la plataforma (imperial)9,8 in
Longitud (métrico)38 cm
Longitud de la plataforma (métrico)25 cm
IluminaciónLED
Movimiento de agitaciónArriba/abajo
VelocidadDe 5 a 15 rpm
Uniformidad de temperatura±0,25 °C dentro de la botella
TipoIncubadora de hibridación
Vataje250 W
Anchura (imperial)17,1 in
Anchura (imperial) interior13,8 in
Anchura de la plataforma (imperial)7 in
Anchura (métrico)42,5 cm
Anchura (métrico) interior35 cm
Anchura de la plataforma (métrico)18 cm
Capacidad (métrico)15 mL, 50 mL
No. of Places10
Intervalo de temperatura (métrico)De 35 °C a 85 °C
Tensión220 V
Unit SizeEach