Search
Search
| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 6250-0018 | 18 mL | 52.6 mm | 27.1 mm | Case of 144 |
| 6250-0005 | 5 ml | 24.9 mm | 23.6 mm | Case of 144 |
| 6250-0005PK también denominado 6250-0005 | 5 ml | 24.9 mm | 23.6 mm | Pack of 12 |
| 6250-0012 | 12 ml | 35.6 mm | 27.1 mm | Case of 144 |
| 6250-0012PK también denominado 6250-0012 | 12 ml | 35.6 mm | 27.1 mm | Pack of 12 |
| 6250-0018PK también denominado 6250-0018 | 18 mL | 52.6 mm | 27.1 mm | Pack of 12 |
| 6250-9028 | 28 mL | 84.6 mm | 27.1 mm | Case of 144 |
| 6250-9028PK también denominado 6250-9028 | 28 mL | 84.6 mm | 27.1 mm | Pack of 12 |
| 6250-9050 | 50 mL | 70.9 mm | 37.3 mm | Case of 144 |
| 6250-9050PK también denominado 6250-9050 | 50 mL | 70.9 mm | 37.3 mm | Pack of 12 |
| 6250-9075 | 75 mL | 107.3 mm | 37.3 mm | Case of 144 |
| 6250-9075PK también denominado 6250-9075 | 75 mL | 107.3 mm | 37.3 mm | Pack of 12 |
Almacene muestras de manera segura en los viales de LDPE para muestras Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que tienen un cierre de ajuste por fricción y no se astillan como los viales de vidrio o poliestireno.