Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure
Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure
Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure
Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure

Store samples securely in these LDPE sample vials with closure, which have a friction-fit, snap closure and will not shatter like glass.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)高さ(メートル法)直径(メートル法)外径
6250-9028PK
または、製品番号6250-9028
28mlの84.6 mm27.1mm
6250-0005PK
または、製品番号6250-0005
5mLの24.9 mm23.6 ミリメートル
6250-0012PK
または、製品番号6250-0012
12mL35.6 mm27.1mm
6250-0018PK
または、製品番号6250-0018
18mlの52.6 mm27.1mm
6250-9050PK
または、製品番号6250-9050
50mLの70.9mm37.3mm
6250-9075PK
または、製品番号6250-9075
75mLの107.3 mm37.3mm
製品番号(カタログ番号) 6250-9028PK
または、製品番号6250-9028
価格(JPY)
3,340
キャンペーン価格
Ends: 27-Mar-2026
4,180
割引額 840 (20%)
Pack of 12
容量(メートル法):
28mlの
高さ(メートル法):
84.6 mm
直径(メートル法)外径:
27.1mm

Thermo Scientific Nalgene スナップキャップ付きサンプルバイアルは、サンプリング用で、LDPE 製です。

LDPE バイアルは、サンプル、pH カップ、または重量測定ボトルとしても使用できます。

  • 低密度ポリエチレン (LDPE)
  • 砕かないで下さい。
  • 摩擦フィット型のスナップキャップ付き
  • 高さにはキャップは含まれません
仕様
認証/コンプライアンスCertificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
クロージャー材質LDPE
概要Sample Vial LDPE 28mL
高さ(メートル法)84.6 mm
箱あたりの入数144
パックあたり入数12
製品タイプVial
容量(メートル法)合計28 mL
キャップタイプFriction-fit Snap Closure
Translucent
直径(メートル法)外径27.1mm
材料LDPE
製品ラインNalgene
数量144 Cases, 12 Pk.
容量(メートル法)28mlの
Unit SizePack of 12