Bolsas para muestras de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™
Thermo Scientific™

Bolsas para muestras de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™

Mantenga las muestras secas y húmedas sin alterar con estas bolsas para muestras de LDPE, ideales para artículos de laboratorio pequeños, muestras botánicas y otras muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Anchura (métrico)Formato
6255-050820.3 cm12.7 cmCase of 500
6255-0508PK
también denominado 6255-0508
20.3 cm12.7 cmPack of 50
6255-061333 cm15.2 cmCase of 250
6255-0613PK
también denominado 6255-0613
33 cm15.2 cmPack of 50
6255-091333 cm22.9 cmCase of 250
6255-0913PK
también denominado 6255-0913
33 cm22.9 cmPack of 50
6255-091845.7 cm22.9 cmCase of 250
6255-0918PK
también denominado 6255-0918
45.7 cm22.9 cmPack of 50
Número de catálogo 6255-0508
Precio (EUR)
315,36
Precio exclusivo en nuestra web
357,00
Ahorro 41,64 (12%)
Case of 500
Longitud (métrico):
20.3 cm
Anchura (métrico):
12.7 cm
Unit Size:
Case of 500
Precio (EUR)
315,36
Precio exclusivo en nuestra web
357,00
Ahorro 41,64 (12%)
Case of 500

Mantenga secas las muestras secas y húmedas las muestras húmedas con las bolsas para muestras de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales para artículos de laboratorio pequeños, muestras botánicas y otras muestras, estas bolsas con cremallera de polietileno de alta resistencia, doble vía y baja densidad, se cierran de forma segura, pero no se recomiendan para almacenar líquidos.

  • La transparencia del polietileno de baja densidad facilita la identificación del contenido.
  • Sus paredes, con un grosor de 4 mil, son resistentes e impermeables para proteger las muestras.
  • Las bolsas son impermeables para mantener seco el contenido.
  • Son transparentes.
  • No se recomiendan para almacenar líquidos.

    Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
    Especificaciones
    DescripciónBolsa de doble cremallera de alta resistencia perfecta para pequeños elementos de laboratorio, muestras botánicas y otras muestras
    Longitud (métrico)20.3 cm
    Anchura (métrico)12.7 cm
    ColorTransparente
    Longitud (imperial)8 in
    MaterialLDPE
    Anchura (imperial)5 in
    Unit SizeCase of 500