Nalgene™ LDPE Sample Bag
Thermo Scientific™

Nalgene™ LDPE Sample Bag

Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Sample Bag은 건조 시료는 건조한 상태로, 습윤 시료는 습윤 상태로 유지해 줍니다. 소형 실험실 품목, 식물 시료 및 기타 검체용으로 이상적입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)폭(미터법)제품 사이즈
6255-091333 cm22.9 cmCase of 250
6255-050820.3 cm12.7 cmCase of 500
6255-0508PK
6255-0508으로도 사용됨
20.3 cm12.7 cmPack of 50
6255-061333 cm15.2 cmCase of 250
6255-0613PK
6255-0613으로도 사용됨
33 cm15.2 cmPack of 50
6255-0913PK
6255-0913으로도 사용됨
33 cm22.9 cmPack of 50
6255-091845.7 cm22.9 cmCase of 250
6255-0918PK
6255-0918으로도 사용됨
45.7 cm22.9 cmPack of 50
카탈로그 번호 6255-0913
제품 가격(KRW)
277,000
Case of 250
길이(미터법):
33 cm
폭(미터법):
22.9 cm
Unit Size:
Case of 250
제품 가격(KRW)
277,000
Case of 250

Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Sample Bag은 건조 시료는 건조한 상태로, 습윤 시료는 습윤 상태로 유지해 줍니다. 이 튼튼한 이중 트랙의 저밀도 폴리에틸렌 지퍼 백은 소형 실험실 품목, 식물 시료 및 기타 검체용으로 이상적이며 내용물을 담아 안전하게 잠급니다. 액체 저장에는 권장되지 않습니다.

  • 저밀도 폴리에틸렌 재질은 투명하여 내용물 식별이 쉽습니다.
  • 4mil 두께 벽으로 튼튼하고 방수 기능이 있으므로 시료를 보호합니다.
  • 이 백은 방수 기능으로 내용물을 건조한 상태로 유지합니다.
  • 투명한 재질을 사용합니다.
보증: 90일. 보증 조건에 대한 자세한 내용은 technicalsupport@thermofisher.com으로 문의하십시오.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
설명Heavy-duty double-track zipper bag ideal for small lab items, botanical samples and other specimens
길이(미터법)33 cm
폭(미터법)22.9 cm
색상Transparent
길이(영국식 단위)13 in.
물질LDPE
폭(영국식 단위)9 in.
Unit SizeCase of 250