Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Thermo Scientific™

Etiquetas de poliolefina Nalgene

Combine estas etiquetas resistentes al agua y a los productos químicos con fotocopiadoras, impresoras láser o impresoras de inyección de tinta. No se arrugan, no se enroscan ni se deshacen.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAltura (métrico)Anchura (métrico)CantidadFormato
6319-001520 mm38 mm3250 Cs.Case of 3250
6319-001022 mm22 mm4000 Cs.Case of 4000
6319-0010PK
también denominado 6319-0010
22 mm22 mm800 Pk.Pack of 800
6319-0015PK
también denominado 6319-0015
20 mm38 mm650 Pk.Pack of 650
6319-0020PK
también denominado 6319-0020
25 mm67 mm300 Pk.Pack of 300
6319-0030PK13 mm44 mm100 Pk.Pack of 800
6319-0040PK51 mm102 mm100 Pk.Pack of 100
6319-002025 mm67 mm1500 Cs.Case of 1500
6319-003013 mm44 mm4000 Cs.Case of 4000
6319-004051 mm102 mm500 Cs.Case of 500
Número de catálogo 6319-0015
Precio (EUR)
318,60
Precio exclusivo compra web
354,00
Ahorro 35,40 (10%)
Case of 3250
Altura (métrico):
20 mm
Anchura (métrico):
38 mm
Cantidad:
3250 Cs.
Unit Size:
Case of 3250
Precio (EUR)
318,60
Precio exclusivo compra web
354,00
Ahorro 35,40 (10%)
Case of 3250

Las etiquetas de poliolefina Thermo Scientific Nalgene son inmunes a los efectos del agua, la luz UV o los productos químicos.

Etiquetas troqueladas con reverso adhesivo sensible a la presión y esquinas redondeadas que facilitan su separación del papel de soporte.

  • Material no tejido hilado.
  • Resistentes a luz ultravioleta, moho, productos químicos y suciedad.
  • No se decoloran, agrietan ni rasgan.
  • Buena adherencia a cualquier superficie de plástico, vidrio o metal.
  • Aptas para cualquier útil de escritura.

La etiqueta de 22 x 22 mm es excelente para etiquetar portaobjetos.

No aptas para empleo en fotocopiadoras ni impresoras láser.

Especificaciones
DescripciónEtiqueta de poliolefina, 0,8 x 1,5
Altura (imperial)0,8 in
Altura (métrico)20 mm
Etiquetas por hoja65
N.º por caja3250/caja
N.° por paquete650/paq.
Tipo de productoLabel
Cantidad3250 Cs.
Anchura (métrico)38 mm
MaterialPoliolefina
Anchura (imperial)1,5 in
Unit SizeCase of 3250