Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Etiquetas de poliolefina Nalgene
Thermo Scientific™

Etiquetas de poliolefina Nalgene

Combine estas etiquetas resistentes al agua y a los productos químicos con fotocopiadoras, impresoras láser o impresoras de inyección de tinta. No se arrugan, no se enroscan ni se deshacen.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAltura (métrico)Anchura (métrico)Cantidad
6319-004051 mm102 mm500 Cs.
6319-001022 mm22 mm4000 Cs.
6319-001520 mm38 mm3250 Cs.
6319-002025 mm67 mm1500 Cs.
6319-003013 mm44 mm4000 Cs.
Número de catálogo 6319-0040
Precio (CLP)
-
Altura (métrico):
51 mm
Anchura (métrico):
102 mm
Cantidad:
500 Cs.

Las etiquetas de poliolefina Thermo Scientific Nalgene son inmunes a los efectos del agua, la luz UV o los productos químicos.

Etiquetas troqueladas con reverso adhesivo sensible a la presión y esquinas redondeadas que facilitan su separación del papel de soporte.

  • Material no tejido hilado.
  • Resistentes a luz ultravioleta, moho, productos químicos y suciedad.
  • No se decoloran, agrietan ni rasgan.
  • Buena adherencia a cualquier superficie de plástico, vidrio o metal.
  • Aptas para cualquier útil de escritura.

La etiqueta de 22 x 22 mm es excelente para etiquetar portaobjetos.

No aptas para empleo en fotocopiadoras ni impresoras láser.

Especificaciones
DescripciónEtiqueta de poliolefina, 2 x 4
Altura (imperial)2 in
Altura (métrico)51 mm
Etiquetas por hoja10
N.º por caja500/caja
N.° por paquete100/Paq.
Tipo de productoLabel
Cantidad500 Cs.
Anchura (métrico)102 mm
MaterialPoliolefina
Anchura (imperial)4 in
Unit SizeCase of 500