Search
Search

| Número de catálogo | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|
| 6594-CO2P | Revco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco™ PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.), Revco™ PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.) | Instalada de fábrica | Independiente |
| 6214 | Congeladores horizontales de -80 °C Thermo Scientific | Sistema de copia de seguridad de LN2 | Independiente |
| 6595 | Ultracongeladores criogénicos Thermo Scientific™ | Sistema de apoyo de LN2 | Integrado |
| 7216 | Revco PLUS HD (31,4 pies cúb.) | Sistema de copia de seguridad de CO2, instalado de fábrica | Built-in |
| 7218TS también denominado 7218 | Revco Value SI (11 pies cúb.) | Sistema de copia de seguridad de CO2 | Independiente |
| 6595-LN2P | Revco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.) | Sistema de copia de seguridad de LN2 | Built-in |
| 6593D | Congeladores horizontales de -80 °C Thermo Scientific (208 V) | Sistema de copia de seguridad de CO2 | Independiente |
| 7219-LN2P | Revco Value SI (11 pies cúb.) | Sistema de copia de seguridad de LN2 | Independiente |
| 7215-LN2P | Revco PLUS HD (31,4 pies cúb.) | Sistema de copia de seguridad de LN2 | Independiente |
| 6594D | Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.) (208 V),Revco™ MÁS | Sistema de copia de seguridad de CO2 | Built-in |
| 6214-LN2P | Revco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.) | Sistema de copia de seguridad de LN2 | Independiente |
| 6593-CO2P | Revco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.) | Sistema de copia de seguridad de CO2 | Independiente |
| 7214-CO2P | Revco PLUS HD (31,4 pies cúb.) | Sistema de copia de seguridad de CO2, instalado en el campo | |
| 6593A | Congeladores horizontales de -80 °C Thermo Scientific (115 V) | Sistema de copia de seguridad de CO2 | Independiente |
| 6594A | Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.) (115 V),Revco™ PLUS, Revco™ PLUS, Revco™ PLUS | Sistema de copia de seguridad de CO2 | Built-in |
Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 con ultracongeladores Thermo Scientific™. Estos sistemas inyectan CO2 líquido o LN2 en la cabina cuando su temperatura sube al nivel preajustado.
Información para pedidos:
Los modelos Thermo Scientific Revco™ Ultima™ II y Elite™ de 88 l (3,1 pies cúbicos), así como todos los modelos de la serie Value precisan un sistema independiente; únicamente los modelos Ultima II y los de la serie Elite superiores a 88 l (3,1 pies cúbicos) admiten sistemas integrados. Especifique el modelo y la tensión del congelador al realizar el pedido.
Nota:
La instalación realizada por el cliente deberá efectuarla personal cualificado.
Incluye:
Todos los componentes necesarios excepto el cilindro para CO2 o nitrógeno líquido (se debe encargar por separado)