Sistemas de reserva de CO<sub>2</sub> y nitrógeno líquido<sub></sub>
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido

Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 con ultracongeladores Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)TipoModelo
6594ARevco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.) (115 V),Revco™ PLUS, Revco™ PLUS, Revco™ PLUSSistema de copia de seguridad de CO2Built-in
6214Congeladores horizontales de -80 °C Thermo ScientificSistema de copia de seguridad de LN2Independiente
6595Ultracongeladores criogénicos Thermo Scientific™Sistema de apoyo de LN2Integrado
7216Revco PLUS HD (31,4 pies cúb.)Sistema de copia de seguridad de CO2, instalado de fábricaBuilt-in
7218TS
también denominado 7218
Revco Value SI (11 pies cúb.)Sistema de copia de seguridad de CO2Independiente
6595-LN2PRevco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.)Sistema de copia de seguridad de LN2Built-in
6593DCongeladores horizontales de -80 °C Thermo Scientific (208 V)Sistema de copia de seguridad de CO2Independiente
7219-LN2PRevco Value SI (11 pies cúb.)Sistema de copia de seguridad de LN2Independiente
7215-LN2PRevco PLUS HD (31,4 pies cúb.)Sistema de copia de seguridad de LN2Independiente
6594DRevco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.) (208 V),Revco™ MÁSSistema de copia de seguridad de CO2Built-in
6214-LN2PRevco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.)Sistema de copia de seguridad de LN2Independiente
6593-CO2PRevco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.)Sistema de copia de seguridad de CO2Independiente
7214-CO2PRevco PLUS HD (31,4 pies cúb.)Sistema de copia de seguridad de CO2, instalado en el campo
6594-CO2PRevco PLUS, Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco™ PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.), Revco PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.), Revco™ PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.)Instalada de fábricaIndependiente
6593ACongeladores horizontales de -80 °C Thermo Scientific (115 V)Sistema de copia de seguridad de CO2Independiente
Número de catálogo 6594A
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.) (115 V),Revco™ PLUS, Revco™ PLUS, Revco™ PLUS
Tipo:
Sistema de copia de seguridad de CO2
Modelo:
Built-in

Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 con ultracongeladores Thermo Scientific™. Estos sistemas inyectan CO2 líquido o LN2 en la cabina cuando su temperatura sube al nivel preajustado.

Características
  • La temperatura es ajustable en intervalos de 1 °C hasta - 75 °C (CO2) o - 150 °C (nitrógeno líquido).
  • La pantalla digital muestra continuamente la temperatura real de la cabina.
  • El indicador se ilumina cuando el sistema está activado.
  • Cuando el cilindro está vacío, se ilumina otro indicador.
  • La circulación de líquido se interrumpe automáticamente cuando se abre la puerta o la tapa del congelador.
  • El sistema recibe alimentación mediante una batería recargable.
  • El piloto de batería baja indica cuándo es necesario cargar la batería.

Información para pedidos:

Los modelos Thermo Scientific Revco™ Ultima™ II y Elite™ de 88 l (3,1 pies cúbicos), así como todos los modelos de la serie Value precisan un sistema independiente; únicamente los modelos Ultima II y los de la serie Elite superiores a 88 l (3,1 pies cúbicos) admiten sistemas integrados. Especifique el modelo y la tensión del congelador al realizar el pedido.

Nota:

La instalación realizada por el cliente deberá efectuarla personal cualificado.

Incluye:

Todos los componentes necesarios excepto el cilindro para CO2 o nitrógeno líquido (se debe encargar por separado)

Especificaciones
DescongelaciónAutomático
Para utilizar con (equipo)Revco PLUS HD (excepto 31,4, 11 pies cúb.) (115 V),Revco™ PLUS, Revco™ PLUS, Revco™ PLUS
TipoSistema de copia de seguridad de CO2
Capacidad (imperial)3.1 cu. ft.
Capacidad (métrico)88 L
ModeloBuilt-in
Intervalo de temperaturaDe -150 °C a +1 °C
Tensión115 V
Unit SizeEach